VESTIL CCF-24-4 ตะเกียบยกคอยล์เหล็กแบบคว่ำ ขนาด 24 x 4-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขดลวดยกราม |
ความจุ | ปอนด์ 3000 |
ชั้นเรียนอยู่ระหว่างการแก้ไข | ติดต่อ Taxonomy ได้ที่ Taxonomysupport@syndigo.com |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 30 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 24 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 2 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7-1 / 2 "W x 2-1 / 2" H บน 24 "Center |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7.5 " |
ความสูง | 29.25 " |
จุดศูนย์ถ่วงแนวนอน | 6 1 / 4 " |
ความยาว | 30 " |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความกว้างของคอยล์ | 17 1 / 2 " |
สไตล์เมาท์ | ส้อม |
การติด | ส้อมติด - กลับด้าน |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเสา | 4-1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ccf-24-4.pdf |
เส้นผ่านศูนย์กลางของราม | 4 1 / 2 " |
UPC | 691215059831 |
ความยาวแรมที่ใช้งานได้ | 24 " |
จุดศูนย์ถ่วงแนวตั้ง | 16 3 / 4 " |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 120.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | จุดศูนย์ถ่วงแนวนอน | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางของราม | ความยาวแรมที่ใช้งานได้ | จุดศูนย์ถ่วงแนวตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีซีเอฟ-24-5 | ปอนด์ 5500 | 6 3 / 4 " | 30 " | 5 5 / 8 " | 24 " | 16 1 / 8 " | ฿77,643 | ||
ซีซีเอฟ-36-4 | ปอนด์ 3000 | 7 3 / 4 " | 42 " | 4 1 / 2 " | 36 " | 16 1 / 8 " | ฿64,982 | RFQ
| |
ซีซีเอฟ-36-5 | ปอนด์ 5500 | 8 3 / 4 " | 42 " | 5 5 / 8 " | 36 " | 15 3 / 8 " | ฿85,641 | RFQ
| |
ซีซีเอฟ-48-4 | ปอนด์ 3000 | 9 3 / 4 " | 54 " | 4 1 / 2 " | 48 " | 15 5 / 8 " | ฿67,517 | RFQ
| |
ซีซีเอฟ-48-5 | ปอนด์ 5500 | 11 1 / 8 " | 54 " | 5 5 / 8 " | 48 " | 15 1 / 4 " | ฿67,434 | RFQ
| |
ซีซีเอฟ-60-4 | ปอนด์ 3000 | 12 1 / 8 " | 66 " | 4 1 / 2 " | 60 " | 15 1 / 8 " | ฿67,509 | ||
ซีซีเอฟ-60-5 | ปอนด์ 5500 | 14 " | 66 " | 5 5 / 8 " | 60 " | 14 1 / 4 " | ฿71,647 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.