BATTALION 4PA71 ก้นบานพับ ร่องเต็ม 5 x 5 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานพับก้น |
ประเภทแบริ่ง | ที่ราบ |
Corners | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | เหล็กธรรมดา |
กรอบใบยาว | 5ft |
ความกว้างของใบเฟรม | 5ft |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
ความสูง | 5" |
หลุมต่อใบ | 0 |
เคล็ดลับโรงพยาบาล | ไม่ |
ความหนาของใบ | 0.165 " |
วัสดุ | เหล็ก |
การติด | ร่องแบบเต็ม |
ปักหมุดวัสดุ | เหล็ก |
ประเภทขา | ถอด |
ช่วงของการเคลื่อนไหว | องศา 270 |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 8302106030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ประเภทแบริ่ง | สี | หลุมต่อใบ | ความหนาของใบ | วัสดุ | การติด | Pin Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCC9 | 3" | ที่ราบ | Black | 3 | - | เหล็ก | ร่องแบบเต็ม | 1 / 4 " | - | RFQ
| |
1WAV6 | 3.5 " | ลูกบอล | - | 3 | '0.134 | เหล็ก | ร่องแบบเต็ม | 5 / 16 " | ฿1,041 | ||
1XLY2 | 1.5 " | ที่ราบ | Black | 2 | - | สังกะสี | พื้นผิวเต็ม | 3 / 16 " | ฿1,438 | ||
1XLY3 | 2" | หมุด | Black | 2 | 0.234 " | สังกะสี | พื้นผิวเต็ม | - | ฿1,605 | ||
1XMH3 | 1.5 " | ที่ราบ | เงิน | 2 | 0.08 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | พื้นผิวเต็ม | 3 / 8 " | ฿291 | ||
1XMH5 | 3" | ที่ราบ | เงิน | 3 | 0.08 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | พื้นผิวเต็ม | 3 / 8 " | ฿2,762 | ||
3 AGC2 | 4" | ที่ราบ | เงิน | - | 0.18 " | เหล็กสแตนเลส 304 | พื้นผิวเต็ม | 3 / 8 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.