Battalion 4rra4 | สลักอัด Nonlock Black Powder Coat | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 4RRA4 สลักอัด Nonlock Black Powder Coat | AD9GJL

BATTALION 4RRA4 สลักอัด Nonlock Black Powder Coat

In Stock
รายการ: AD9GJL รุ่น: 4RRA4
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
฿2,225 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลักการบีบอัด
ความลึก1.375 "
เสร็จสิ้นผงสีดำเคลือบ
กำ1/32 "ถึง 15/16"
ความสูง4 9 / 32 "
ประเภทสลักปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ประเภทการล็อคไม่ล็อค
วัสดุเหล็ก
ความหนาของแผงด้านนอก1/32 "ถึง 3/16"
ความยาวของการเปิดแผง1"
ความกว้างของการเปิดแผง3-3 / 8 "
ความกว้าง1 11 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8302423065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกเสร็จสิ้นกำความสูงประเภทการล็อควัสดุรูยึด Dia.ราคา
BATTALION 1XPB2 สลักการบีบอัดไม่ล็อก Chrome | AB4FUA 1XPB22.25 "1.625 "Chrome5/64" to 1-21/32"3.625 "ไม่ล็อคสังกะสี-฿2,491
BATTALION 1XPB3 สลักอัด Nonlock Black Powder Coat | AB4FUB 1XPB32.25 "1.875 "ผงสีดำเคลือบ5/64" to 1-21/32"4.25 "ไม่ล็อคสังกะสี-฿1,836
BATTALION 4RPZ2 สลักการบีบอัด Nonlock Polished Chrome | AD9GHK 4RPZ22.25 "1-17 / 32 "โครเมี่ยมเงา1-21/32" to 2-1/32"1.25 "ไม่ล็อคเหล็ก21 / 32 "฿2,072
BATTALION 4RPZ3 สลักอัด Nonlock Black Powder Coat | AD9GHL 4RPZ32.25 "1-17 / 32 "ผงสีดำเคลือบ2-1/32" to 2-21/32"1.25 "ไม่ล็อคเหล็ก21 / 32 "฿2,149
BATTALION 4RPZ4 สลักอัด Nonlock Chrome ขัดเงา | AD9GHM 4RPZ5 4RPZ41 11 / 32 "1-1 / 16 "โครเมี่ยมเงา0 "ถึง 1-1 / 32"21 / 32 "ไม่ล็อคเหล็ก3 / 8 "฿1,371
BATTALION 4RPZ5 สลักการบีบอัด Nonlock Black Powder Coat | AD9GHN 4RPZ51 11 / 32 "1-1 / 16 "ผงสีดำเคลือบ0 "ถึง 1-1 / 32"21 / 32 "ไม่ล็อคเหล็ก3 / 8 "-
RFQ
BATTALION 4RRA1 สลักอัด Nonlock Polished Chrome | AD9GJH 4RRA2 4RRA127 / 32 "1-5 / 16 "โครเมี่ยมเงา3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "ไม่ล็อคเหล็ก-฿2,812

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 4RRA4 สลักอัด Nonlock Black Powder Coat
฿2,225 / หน่วย