Battery Doctor 81061 | สายไฟหลัก 12 เกจตีเกลียว 60v Gpt/pvc สีดำ | 34gc03 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTERY DOCTOR 81061 สายหลัก 12 เกจ Stranded 60V GPT/PVC สีดำ | AH4FJC 34GC03

BATTERY DOCTOR 81061 ลวดหลัก 12 เกจควั่น 60V GPT/PVC สีดำ

In Stock
รายการ: AH4FJC รุ่น: 81061ข้ามอ้างอิง: 34GC03
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
฿1,857 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลวดหลัก
สีBlack
วัสดุตัวนำทองแดง
วัสดุฉนวนกันความร้อนGPT, พีวีซี
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า60V
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.142 "
จำนวนตัวนำ19
ระวิงยาว100ft
ควั่น / แข็งที่ควั่น
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 176 องศา F
สีลวดBlack
ขนาดสายไฟ12 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.12
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเครื่องวัดสายไฟสีความยาวขนาดสายไฟเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำระวิงยาวชั่วคราว พิสัยราคา
BATTERY DOCTOR 81001 Primary Wire 10 Gauge Stranded 60V XLPE สีน้ำเงิน | AH4FHM 34GA39 81001-สีน้ำเงิน-10 AWG0.18 "19100ft-59 องศาถึง 257 องศา F฿3,630
BATTERY DOCTOR 81011 Primary Wire 12 Gauge Stranded 60V XLPE สีเขียว | AH4FHN 34GA48 81011-สีเขียว-12 AWG0.145 "19100ft-59 องศาถึง 257 องศา F฿2,090
BATTERY DOCTOR 81012 Primary Wire 12 Gauge Stranded 60V XLPE สีแดง | AH4FHP 34GA52 81012-สีแดง-12 AWG0.145 "19100ft-59 องศาถึง 257 องศา F฿2,090
BATTERY DOCTOR 81018 Primary Wire 14 Gauge Stranded 60V XLPE สีเขียว | AH4FHQ 34GA62 81018-สีเขียว-14 AWG0.118 "19100ft-59 องศาถึง 257 องศา F฿1,413
BATTERY DOCTOR 81015 Primary Wire 14 Gauge Stranded 60V XLPE สีดำ | AH4FHR 34GA65 81015-Black-14 AWG0.118 "19100ft-59 องศาถึง 257 องศา F฿1,397
BATTERY DOCTOR 81020 Primary Wire 14 Gauge Stranded 60V XLPE สีแดง | AH4FHT 34GA67 81020-สีแดง-14 AWG0.118 "19100ft-59 องศาถึง 257 องศา F฿1,413
BATTERY DOCTOR 81021 Primary Wire 14 Gauge Stranded 60V XLPE สีขาว | AH4FHU 34GA68 81021-ขาว-14 AWG0.118 "19100ft-59 องศาถึง 257 องศา F฿1,413

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTERY DOCTOR 81061 ลวดหลัก 12 เกจควั่น 60V GPT/PVC สีดำ
฿1,857 / หน่วย