BEACON MORRIS K84 เครื่องทำความร้อนแบบ Hydronic Kickspace 10360 Btuh Max
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อน Hydronic Kickspace |
Air Flow | 103 cfm |
แอมป์เอซี | 0.5 |
ความลึก | 12.75 " |
ความสูง | 4" |
Hz | 60 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ขนาดท่อ | 3 / 8 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 19.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 65.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 7322190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Air Flow | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
K42 | 53 cfm | 12.25 " | ฿25,436 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.