จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0006 ขวด Precisionware 8 ออนซ์ ldpe - แพ็ค 12 ขวด | AC6PVL 35V607 / 106260006

BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0006 ขวด Precisionware 8 ออนซ์ Ldpe - แพ็ค 12 ขวด

In Stock
รายการ: AC6PVL รุ่น: F10626-0006อ้างอิงไขว้: 35V607 / 106260006
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
฿2,968 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขวด
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
สีผิวกายโดยธรรมชาติ
วัสดุของตัวเครื่องโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ความจุออนซ์ 8
สีปิดโดยธรรมชาติ
วัสดุปิดโพรพิลีน
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.3 "
ช่วงการสำเร็จการศึกษาไม่ระบุ
ปากกว้าง
ขนาดปิดสกรู45mm
รูปร่างทรงกระบอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)33.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03
รหัส HS3923300000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: FDA Compliant Material

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปากสีผิวกายวัสดุของตัวเครื่องขนาดปิดสกรูความจุสีปิดวัสดุปิดเส้นผ่าศูนย์กลางกก. จำนวนราคา
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0005 ขวดพรีซิชั่นแวร์ 4 ออนซ์ ldpe - แพ็ค 12 ขวด | AC6PVK 35V606 / 106260005 F10626-0005กว้าง-โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ38mmออนซ์ 4ขาวโพรพิลีน1.9 "12฿2,280
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0007 ขวด Precisionware 16 ออนซ์ Ldpe - แพ็ค 12 ขวด | AC6PVM 35V608 / 106260007 F10626-0007กว้างโดยธรรมชาติโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ53mmออนซ์ 16โดยธรรมชาติโพรพิลีน2.84 "12฿4,043
BEL-ART - วิทยาศาสตร์ F10906-1500 ขวดกว้าง 1500 มล. Ldpe - แพ็ค 3 ขวด | AC6PVV 35V616 / 109061500 F10906-1500กว้างโดยธรรมชาติโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ50mm1,500mLโดยธรรมชาติโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ108mm3฿5,118
BEL-ART - วิทยาศาสตร์ F10906-0100 ขวด Heavy Duty 100ml PK12 | AG9QNM 21TR67 / 10906-0100 F10906-0100กว้างทูโทนช็อคชิพLDPE-ออนซ์ 3.38ขาวใสLDPE-12฿4,233
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0500 ขวด Heavy Duty 500ml PK6 | AG9QNN 21TR68 / 10906-0500 F10906-0500กว้างทูโทนช็อคชิพLDPE-ออนซ์ 16ขาวใสLDPE-6฿4,233
BEL-ART - SCIENCEWARE 10625-9007 ขวด 16 ออนซ์ PK100 | AH9ZAT 46C777 10625-9007กว้างทูโทนช็อคชิพHDPE-ออนซ์ 16ขาวใสโพรพิลีน-100฿29,294
BEL-ART - วิทยาศาสตร์ F10660-0500 ขวด 500 มล. PK12 | AH9ZAU 46C779 / 10660-0500 F10660-0500แคบทูโทนช็อคชิพHDPE-ออนซ์ 16ขาวใสโพรพิลีน-12฿2,923

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0006 ขวด Precisionware 8 ออนซ์ Ldpe - แพ็ค 12 ขวด
฿2,968 / แพ็ค