BEL-ART - วิทยาศาสตร์ H13234-0000 กระเป๋าใส่วัตถุมีคมอันตรายทางชีวภาพ Pk 200 | AG6RPP 46C828 / 13234-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H13234-0000 กระเป๋ามีคมวัตถุอันตรายทางชีวภาพ Pk 200

In Stock
รายการ: AG6RPP แบบ: H13234-0000อ้างอิงไขว้: 46C828 / 13234-0000

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿16,200 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระเป๋าใส่วัตถุมีคมอันตรายทางชีวภาพ Bio
ความจุ0.15 แกลลอน.
สีขาว
ความสูง13 "
ความยาว5.5 "
วัสดุกระดาษแข็ง
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5.6
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)34.93
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS4823908850

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13234-0000 กระเป๋ามีคมวัตถุอันตรายทางชีวภาพ Pk 200
฿16,200 / แพ็ค