BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0002 Hplc Reservoir คอนเทนเนอร์รอง 10l
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนเทนเนอร์สำรอง HPLC Reservoir |
สี | ขาว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 10 " |
ความสูง | 12.25 " |
ความยาว | 15 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
ชนิดภาพเขียน | 10L |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F16956-0001 | 8.875 " | 10.25 " | 8.5 " | 5L | ฿9,817 | ||
F16956-0003 | 12.63 " | 13.25 " | 14 " | 20L | ฿20,557 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.