เบลอาร์ต 187881601 | ตู้แร็คห้องปฏิบัติการ Tube 1/2 ขนาด 2 7/16 X 3 | 9gc65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1601 ตู้แร็คห้องปฏิบัติการ Tube 1/2 ขนาด 2 7/16 x 3 | AF4QVQ 9GC65 / 187881601

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1601 ท่อแร็คห้องปฏิบัติการ 1/2 ขนาด 2 7/16 x 3

In Stock
รายการ: AF4QVQ รุ่น: F18788-1601อ้างอิงข้าม: 9GC65 / 187881601
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
฿1,867 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางหลอดทดลอง
สีสีน้ำเงิน
รูปแบบ4x6
ความสูง2.5 "
วัสดุลวดเหล็กเคลือบอีพ็อกซี่
จำนวนช่อง24 สถานที่
ความกว้าง3.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS7326200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบชิ้นวัสดุจำนวนช่องชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1301 ตู้แร็คห้องปฏิบัติการ Tube 1/2 ขนาด 21/2 x 4 | AF3RNG 8CKY3 / 187881301 F18788-13016x6ชั้นวางหลอดทดลองลวดเหล็กเคลือบอีพ็อกซี่36 สถานที่-4.187 "฿1,761
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2001 ตู้แร็คห้องปฏิบัติการ Tube 1/2 ขนาด 2 7/16 x 4 | AF4GED 8VU33 / 187882001 F18788-20014x5ชั้นวางหลอดทดลองลวดเหล็กเคลือบอีพ็อกซี่20 สถานที่-4.25 "฿1,752
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0025 ขวดห้องปฏิบัติการแบบไม่มีลวดโพลี 25 มม. | AF4MWQ 9CNA7 / 185140025 F18514-0025-3 4 X--12-฿1,509
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0030 ขวดแก้วทดลองแบบไม่มีลวด 30มม. โพลี | AF6ATN 9UDV2 / 18514-0030 F18514-0030-2 3 Xโพรพิลีน66-฿1,615

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1601 ท่อแร็คห้องปฏิบัติการ 1/2 ขนาด 2 7/16 x 3
฿1,867 / หน่วย