BELL & GOSSETT 415C - ท่อสเตรนเนอร์ 2" Y 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรอง Y |
การเชื่อมต่อ | 2 "(F) NPT |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ ความดัน | 250 สำหรับไอน้ำ 400 สำหรับน้ำ |
ตาข่าย | 20 |
ขนาดท่อ | 2" |
จอภาพ | สแตนเลส 20 |
วัสดุหน้าจอ | โลหะผสม 20 สแตนเลส |
ขนาดหน้าจอ | 20 |
ขนาด | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.29 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | การเชื่อมต่อ | วัสดุที่ใช้ผลิต | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415C - 1/2 นิ้ว | 1/2 "(F) NPT | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | 250 สำหรับไอน้ำ 400 สำหรับน้ำ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿2,054 | |
415C - 3/4 นิ้ว | 3/4 "(F) NPT | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | 250 สำหรับไอน้ำ 400 สำหรับน้ำ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿2,364 | |
415C - 1 นิ้ว | 1 "(F) NPT | - | เหล็กหล่อ | 250 สำหรับไอน้ำ 400 สำหรับน้ำ | - | 1" | ฿2,823 | |
415C - 1-1 / 4 นิ้ว | 1-1 / 4 "(F) NPT | - | เหล็กหล่อ | 250 สำหรับไอน้ำ 400 สำหรับน้ำ | - | 1.25 " | ฿3,802 | |
415C - 1-1 / 2 นิ้ว | 1-1 / 2 "(F) NPT | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | 250 สำหรับไอน้ำ 400 สำหรับน้ำ | 1.5 " | 1.5 " | ฿4,500 | |
420C - 1/2 นิ้ว | 1/2 "(F) NPT | หล่อทองเหลือง | หล่อทองเหลือง | 300 สำหรับไอน้ำ 400 สำหรับน้ำ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿5,890 | |
420C - 3/4 นิ้ว | 3/4 "(F) NPT | หล่อทองเหลือง | หล่อทองเหลือง | 300 สำหรับไอน้ำ 400 สำหรับน้ำ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿7,342 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.