Bell & Gossett 415c - 3/4" | ท่อกรอง Y 3/4 In | 4nu85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BELL & GOSSETT 415C - 3/4 Strainer Pipeline Y 3/4 In | AD8ZRF 4NU85

BELL & GOSSETT 415C - ท่อสเตรนเนอร์ 3/4" Y 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8ZRF รุ่น: 415C - 3/4"อ้างไขว้: 4NU85
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
฿2,364 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรอง Y
การเชื่อมต่อ3/4 "(F) NPT
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ ความดัน250 สำหรับไอน้ำ 400 สำหรับน้ำ
ตาข่าย20
ขนาดท่อ3 / 4 "
จอภาพสแตนเลส 20
วัสดุหน้าจอโลหะผสม 20 สแตนเลส
ขนาดหน้าจอ20
ขนาด3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.19
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อวัสดุที่ใช้ผลิตวัสดุแม็กซ์ ความดันขนาดท่อขนาดราคา
BELL & GOSSETT 415C - ท่อกรอง 1/2" Y 1/2 นิ้ว | AD8ZRE 4NU84 415C - 1/2 นิ้ว1/2 "(F) NPTเหล็กหล่อเหล็กหล่อ250 สำหรับไอน้ำ 400 สำหรับน้ำ1 / 2 "1 / 2 "฿2,054
BELL & GOSSETT 415C - ท่อกรอง 1" Y 1 In | AD8ZRG 4NU86 415C - 1 นิ้ว1 "(F) NPT-เหล็กหล่อ250 สำหรับไอน้ำ 400 สำหรับน้ำ-1"฿2,823
BELL & GOSSETT 415C - ท่อกรองขนาด 1-1/4" Y 1 1/4 นิ้ว | AD8ZRH 4NU87 415C - 1-1 / 4 นิ้ว1-1 / 4 "(F) NPT-เหล็กหล่อ250 สำหรับไอน้ำ 400 สำหรับน้ำ-1.25 "฿3,802
BELL & GOSSETT 415C - ท่อกรองขนาด 1-1/2" Y 1 1/2 นิ้ว | AD8ZRJ 4NU88 415C - 1-1 / 2 นิ้ว1-1 / 2 "(F) NPTเหล็กหล่อเหล็กหล่อ250 สำหรับไอน้ำ 400 สำหรับน้ำ1.5 "1.5 "฿4,500
BELL & GOSSETT 415C - ท่อกรอง 2" Y 2 In | AD8ZRK 4NU89 415C - 2 นิ้ว2 "(F) NPTเหล็กหล่อเหล็กหล่อ250 สำหรับไอน้ำ 400 สำหรับน้ำ2"2"฿6,564
BELL & GOSSETT 420C - ท่อกรอง 1/2" Y 1/2 นิ้ว | AD8ZRL 4NU90 420C - 1/2 นิ้ว1/2 "(F) NPTหล่อทองเหลืองหล่อทองเหลือง300 สำหรับไอน้ำ 400 สำหรับน้ำ1 / 2 "1 / 2 "฿5,890
BELL & GOSSETT 420C - ท่อกรอง 3/4" Y 3/4 นิ้ว | AD8ZRM 4NU91 420C - 3/4 นิ้ว3/4 "(F) NPTหล่อทองเหลืองหล่อทองเหลือง300 สำหรับไอน้ำ 400 สำหรับน้ำ3 / 4 "3 / 4 "฿7,342

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BELL & GOSSETT 415C - ท่อสเตรนเนอร์ 3/4" Y 3/4 นิ้ว
฿2,364 / หน่วย