BELL & GOSSETT FT015C-10 Steam Trap ทำงานสูงสุด Psi 15 2 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กับดักไอน้ำ |
(F) การเชื่อมต่อ NPT (เข้า) | 2.5 |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ช่วง PSI ปลายน้ำ | เพื่อ 0 15 |
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI | 15 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 377 องศา F |
ทางเข้า NPT | 2-1 / 2 " |
เอ็นพีที เอาท์เล็ท | 2.5 |
พอร์ต NPT | 2-1 / 2 นิ้ว |
การกำหนดค่าท่อ | 2 ท่อ 1 ทางเข้าและ 1 เต้าเสียบ |
ช่องระบายอากาศแรงดัน | ปรับตัวเองตามแรงกดดันในการทำงานทั้งหมด |
ชนิดภาพเขียน | ลอยและอุณหภูมิ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 95.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | (F) การเชื่อมต่อ NPT (เข้า) | สูงสุด ปฏิบัติการ PSI | แม็กซ์ ชั่วคราว | ทางเข้า NPT | เอ็นพีที เอาท์เล็ท | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT030H-4 | 1 | 30 | 406 องศา F | 1" | 1 | ฿25,995 | |
FT075H-4 | 1 | 75 | 406 องศา F | 1" | 1 | ฿32,129 | |
FT125H-4 | 1 | 125 | 406 องศา F | 1" | 1 | ฿28,394 | |
FT030H-5 | 1.25 | 30 | 406 องศา F | 1-1 / 4 " | 1.25 | ฿32,856 | |
FT075C-5 | 1.25 | 75 | 406 องศา F | 1-1 / 4 " | 1.25 | ฿48,066 | |
FT125C-5 | 1.25 | 125 | 406 องศา F | 1-1 / 4 " | 1.25 | ฿49,963 | |
FT015C-6 | 1.5 | 15 | 377 องศา F | 1-1 / 2 " | 1.5 | ฿35,254 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.