Bell & Gossett Nrf-22 | ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน Nrf Series | 4rd04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BELL & GOSSETT NRF-22 ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน Nrf Series | AD9EHY 4RD04

BELL & GOSSETT NRF-22 ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน Nrf Series

In Stock
รายการ: AD9EHY รุ่น: NRF-22อ้างอิงข้าม: 4RD04
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
฿10,857 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
แอมป์0.80
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด10 gpm @ 8 ฟุต
รูปแบบการเชื่อมต่อFlanged
ประเภทไดรฟ์โดยตรง
มิติตัวต่อตัว6-3 / 8 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
HP1/25
วัสดุใบพัดเซรามิค
ขนาดขาเข้า / ทางออก1.5 "
ความยาว6.187 "
การกำหนดค่าลูปปิด
สูงสุด GPM @ หัวหน้า20.6 gpm @ 1 ฟุต
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว240 องศา F
ซีลกลบำรุงรักษาฟรี
นาที. GPM @ หัวหน้า10 gpm @ 8 ฟุต
จำนวนความเร็ว1
ระยะ1
ปั๊มเมานอริล (R)
ประเภทปั๊มโรเตอร์เปียกไม่ต้องบำรุงรักษา
รอบต่อนาที2940
วัสดุเพลาไม่มีซีลกล
ปิด15 ฟุต
การป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
UPC788271943546
แรงดันไฟฟ้า115
ความกว้าง5.125 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.56
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS8413702090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • รวมหน้าแปลน / ยูเนี่ยน (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนความเร็วแอมป์GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุดรอบต่อนาทีการป้องกันความร้อนความกว้างHPความยาวราคา
BELL & GOSSETT NRF-25 ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน Nrf Series | AD2ETX 3NVG3 เอ็นอาร์เอฟ-2531.115 gpm @ 8 ฟุต2950รถยนต์5.125 "1/156.187 "฿13,474
BELL & GOSSETT NRF-36 ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน Nrf Series | AD2ETY 3NVG4 เอ็นอาร์เอฟ-3632.320 gpm @ 18.5 ฟุต3200รถยนต์5.75 "1/66.875 "฿37,218
BELL & GOSSETT NRF-45 Hot Water Circulator Pump Nrf Series | AD2ETZ 3NVG5 เอ็นอาร์เอฟ-4532.325 gpm @ 14 ฟุต3200รถยนต์5.75 "1/67.375 "฿43,219
BELL & GOSSETT NRF-9F / LW Hot Water Circulator Pump Nrf Series | AE2NBJ 4YM 17 NRF-9F / LW10.405 gpm @ 4.8 ฟุต2800อิมพีแดนซ์4.88 "1/405 9 / 16 "฿12,794

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BELL & GOSSETT NRF-22 ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน Nrf Series
฿10,857 / หน่วย