BELL & GOSSETT NRF-45 ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน Nrf Series
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน |
แอมป์ | 2.3 |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 25 gpm @ 14 ฟุต |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | Flanged |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
มิติตัวต่อตัว | 8-1 / 2 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/6 |
วัสดุใบพัด | เซรามิค |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 1.5 " |
ความยาว | 7.375 " |
การกำหนดค่าลูป | ปิด |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 44 gpm @ 1 ฟุต |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 225 องศา F |
ซีลกล | บำรุงรักษาฟรี |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 5 gpm @ 25 ฟุต |
จำนวนความเร็ว | 3 |
ระยะ | 1 |
ปั๊มเมา | นอริล (R) |
ประเภทปั๊ม | โรเตอร์เปียกไม่ต้องบำรุงรักษา |
รอบต่อนาที | 3200 |
วัสดุเพลา | ไม่มีซีลกล |
ปิด | 27.5 ฟุต |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 5.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.37 |
รหัส HS | 8413702090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนความเร็ว | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | รอบต่อนาที | การป้องกันความร้อน | ความกว้าง | HP | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็นอาร์เอฟ-25 | 3 | 1.1 | 15 gpm @ 8 ฟุต | 2950 | รถยนต์ | 5.125 " | 1/15 | 6.187 " | ฿13,474 | ||
เอ็นอาร์เอฟ-36 | 3 | 2.3 | 20 gpm @ 18.5 ฟุต | 3200 | รถยนต์ | 5.75 " | 1/6 | 6.875 " | ฿37,218 | ||
เอ็นอาร์เอฟ-22 | 1 | 0.80 | 10 gpm @ 8 ฟุต | 2940 | อิมพีแดนซ์ | 5.125 " | 1/25 | 6.187 " | ฿10,857 | ||
NRF-9F / LW | 1 | 0.40 | 5 gpm @ 4.8 ฟุต | 2800 | อิมพีแดนซ์ | 4.88 " | 1/40 | 5 9 / 16 " | ฿12,794 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.