BELL & GOSSETT PD37S ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน รุ่น Pd
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน |
แอมป์ | 7/3.5 |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 85 gpm @ 21 ฟุต |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | Flanged |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
มิติตัวต่อตัว | 12 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 3/4 |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 3" |
ความยาว | 20.25 " |
การกำหนดค่าลูป | ปิด |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 135 gpm @ 11 ฟุต |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 225 องศา F |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 60 gpm @ 25 ฟุต |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ปั๊มเมา | ทองเหลือง |
ประเภทปั๊ม | บูสเตอร์หล่อลื่นน้ำมัน 3 ชิ้น |
รอบต่อนาที | 1725 |
วัสดุเพลา | C arbon / เซรามิก |
ปิด | 30 ฟุต |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 8.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | นาที. GPM @ หัวหน้า | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | รอบต่อนาที | วัสดุเพลา | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | 13 gpm @ 15 ฟุต | 1.90 | 18 gpm @ 12 ฟุต | 1725 | คาร์บอน / เซรามิก | รถยนต์ | 115 | 7 1 / 16 " | ฿97,443 | ||
เอชวี เอ็นเอฟไอ | 15 gpm @ 11 ฟุต | 1.90 | 28 gpm @ 8 ฟุต | 1725 | คาร์บอน / เซรามิก | รถยนต์ | 115 | 6.5 " | ฿71,726 | ||
2 "NFI | 35 gpm @ 9 ฟุต | 1.90 | 40 gpm @ 8 ฟุต | 1725 | คาร์บอน / เซรามิก | รถยนต์ | 115 | 6 11 / 16 " | ฿90,346 | ||
2-1 / 2 " | 17 gpm @ 15 ฟุต | 3 | 65 gpm @ 11 ฟุต | 1725 | คาร์บอน / เซรามิก | รถยนต์ | 115 | 7 9 / 16 " | ฿120,054 | ||
LD3 | 17 gpm @ 15 ฟุต | 3 | 65 gpm @ 11 ฟุต | 1725 | คาร์บอน / เซรามิก | รถยนต์ | 115 | 7 9 / 16 " | ฿15,832 | ||
HD3 | 19 gpm @ 18 ฟุต | 4.2/2.1 | 70 gpm @ 12 ฟุต | 1725 | คาร์บอน / เซรามิก | รถยนต์ | 115/230 | 7 9 / 16 " | ฿166,067 | ||
PD35S | 42 gpm @ 20 ฟุต | 5.2/2.6 | 80 gpm @ 15 ฟุต | 1725 | C arbon / เซรามิก | รถยนต์ | 115/230 | 8.12 " | ฿169,784 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.