BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16 Autoclave 16 ลิตร
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อนึ่งความดัน |
ความจุ | 16L |
ความยาวห้อง | 13-3 / 4 " |
ตามมาตรฐาน | CE, ASME |
วัสดุ | ห้องสแตนเลส |
แม็กซ์ ชั่วคราว | C 134 |
ความลึกโดยรวม | 17.5 " |
ความสูงโดยรวม | 15.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 22 " |
พิสัย | 121 ถึง 134 องศาเซลเซียส |
ชั่วคราว พิสัย | 121 องศาถึง 134 องศา C. |
วัตต์ | 1600W |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 43.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8419200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.