Philips Advance Icn-2p60-n | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T12 120/277v | 4vmy6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T12 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์, หลอดไฟ T12, 120/277 V.

In Stock
รายการ: AD9XDZ รุ่น: ICN-2P60-Nข้ามอ้างอิง: 4VMY6
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
฿2,128 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
แอมป์เอซีเพื่อ 1.17 0.50
ปัจจัยบัลลาสต์0.9
ครอบครัวอับเฉาเซนเที่ยม (TM)
ความสูง1.187 "
อินพุตวัตต์135/137
ประเภทหลอดไฟT12 โคมไฟ
ความยาว9.5 "
แสงส่องสว่างปกติ
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น0 องศา F
จำนวนหลอดไฟ1 หรือ 2
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.98
เริ่มประเภทด่วน
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 10%
UPC781087082768
แรงดันไฟฟ้า120/277
ความกว้าง1 11 / 16 "
ประเภทสายไฟParallel

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.75
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8504100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ประหยัดพลังงานสตาร์ททันทีเหมาะสำหรับใช้กับหลอดไฟที่ไม่มีรอบการเปลี่ยนบ่อยๆ
  • เข้ากันได้กับหลอด Philips Advance F96T12, F72T12 และ F96T12/ES
  • ปลอกขนาดเล็กช่วยให้ออกแบบและติดตั้งวงจรได้อย่างคล่องตัวในพื้นที่ขนาดกะทัดรัด
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเริ่มประเภทแอมป์เอซีครอบครัวอับเฉาแรงดันไฟฟ้าความกว้างความสูงอินพุตวัตต์แสงส่องสว่างราคา
PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T12 120/277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-นรวดเร็วเพื่อ 0.62 0.26เซนเที่ยม (TM)120/2771 5 / 16 "1"เพื่อ 70 72ปกติ฿1,515
PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T12 120/277v | AD9XEA 4VMY7 ICN-2S110-วทรวดเร็วเพื่อ 1.60 0.69เซนเที่ยม (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "190/194จุดสูง฿2,532
PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T12 120v | AE7NEE 5ZND2 RELB-2S40-Nรวดเร็ว0.61AmbiStar (TM)1201 5 / 16 "1"72ปกติ฿1,095

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์, หลอดไฟ T12, 120/277 V.
฿2,128 / หน่วย