Philips Advance Icn-2s40-n | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T12 120/277v | 4fzn3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T12 120/277v | AD7RDL 4FZN3

PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T12 หลอด 120 / 277v

In Stock
รายการ: AD7RDL รุ่น: ICN-2S40-Nข้ามอ้างอิง: 4FZN3
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
฿1,515 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
แอมป์เอซีเพื่อ 0.62 0.26
ปัจจัยบัลลาสต์0.85
ครอบครัวอับเฉาเซนเที่ยม (TM)
ความสูง1"
อินพุตวัตต์เพื่อ 70 72
ประเภทหลอดไฟT12 โคมไฟ
ความยาว9.5 "
แสงส่องสว่างปกติ
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น50 องศา F
จำนวนโคมไฟ U-Bend F40T122
จำนวนหลอดไฟ2
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.98
เริ่มประเภทรวดเร็ว
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 20%
UPC5053615518199
แรงดันไฟฟ้า120/277
ความกว้าง1 5 / 16 "
ประเภทสายไฟชุด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)4.45
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8504100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนหลอดไฟ F30T12 (2)
  • จำนวนหลอดไฟ F34T12 (2)
  • จำนวนหลอดไฟ F40T12 (2)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเริ่มประเภทแอมป์เอซีครอบครัวอับเฉาแรงดันไฟฟ้าความกว้างความสูงอินพุตวัตต์แสงส่องสว่างราคา
PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T12 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6 ไอซีเอ็น-2P60-Nด่วนเพื่อ 1.17 0.50เซนเที่ยม (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "135/137ปกติ฿2,128
PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T12 120/277v | AD9XEA 4VMY7 ICN-2S110-วทรวดเร็วเพื่อ 1.60 0.69เซนเที่ยม (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "190/194จุดสูง฿2,532
PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T12 120v | AE7NEE 5ZND2 RELB-2S40-Nรวดเร็ว0.61AmbiStar (TM)1201 5 / 16 "1"72ปกติ฿1,095

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T12 หลอด 120 / 277v
฿1,515 / หน่วย