BENCHMARK SCIENTIFIC BT300 Shaker, แผ่นรองยาง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปั่น |
ตามมาตรฐาน | CE |
ความลึก | 10.7in |
ความสูง | 5" |
Hz | 50/60 |
วัสดุ | ต่างๆ |
ประเภทการเคลื่อนไหว | วงโคจร 19 มม |
โหมดการทำงาน | ตัวแปร |
ความละเอียด | 2 รอบต่อนาที |
ความเร็ว | 50-300 รอบต่อนาที |
แรงดันไฟฟ้า | สากล |
วัตต์ | 250 |
น้ำหนักความจุ | 4x1L หรือ 9Lbs. |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.81 |
รหัส HS | 8419909580 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความละเอียด | ความเร็ว | น้ำหนักความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT1500 | 4.5 " | 1 รอบต่อนาที | 200-1500 รอบต่อนาที | ไมโครเพลท 4 ตัว | ฿48,996 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.