BENCHPRO HN36115 โต๊ะทำงานออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ สีดำ 115L x 36W x 30H นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 30 " |
ความยาว | 115 " |
ความจุโหลด | 20,000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กหนัก |
ความหนา | 2.5 " |
ความกว้าง | 36 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 242.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 309.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความหนา | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF3048 | Black | 30 " | 48 " | 20,000 ปอนด์ | 2.5 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿44,606 | |
HF3060 | Black | 30 " | 60 " | 20,000 ปอนด์ | 2.5 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿59,112 | |
HF3072 | Black | 30 " | 72 " | 20,000 ปอนด์ | 2.5 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿61,737 | RFQ
|
HF3096 | Black | 30 " | 96 " | 20,000 ปอนด์ | 2.5 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿67,022 | RFQ
|
HF30120 | Black | 30 " | 120 " | 20,000 ปอนด์ | 2.5 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿77,364 | RFQ
|
HF3660 | Black | 30 " | 60 " | 20,000 ปอนด์ | 2.5 " | 36 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿64,398 | |
HF3672 | Black | 30 " | 72 " | 20,000 ปอนด์ | 2.5 " | 36 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿64,639 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.