BENCHPRO LEDO-4 ติดตั้งไฟ LED ติดบนพื้นผิว 110v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟ LED, Surface Mount |
ช่วงปรับ | ไม่ |
มุมยิงแสง | องศา 120 |
สี | สีเทา |
อุณหภูมิสี | 6000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 72 |
ความสูง | 2" |
สีที่อยู่อาศัย | สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
การเปลี่ยน LED สำหรับ | 2 หลอด LFL |
ความยาว | 44 " |
Lumens | 19,576 |
Lumens ต่อวัตต์ | 287 |
วัสดุ | เหล็ก |
จัดอันดับชีวิต | 50,000 ชม. |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 25 องศา C. |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
การประกัน | 10 ปี |
วัตต์ | 68 |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 116.84 |
รหัส HS | 9405400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | Lumens | Lumens ต่อวัตต์ | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลอีดีโอ-2 | 20 " | 9732 | 367 | 26 | ฿7,172 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.