Bernard Q3015mp3cmq | ปืนเชื่อม Air Cooled Miller 0.035 นิ้ว | 38vl76 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BERNARD Q3015MP3CMQ ปืนเชื่อม Air Cooled Miller 0.035 นิ้ว | AH8KTD 38VL76

BERNARD Q3015MP3CMQ ปืนเชื่อม Air Cooled Miller 0.035 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH8KTD รุ่น: Q3015MP3CMQข้ามอ้างอิง: 38VL76
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
฿33,641 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนเชื่อม MIG
แอมป์300A
แอมป์เอซี300A
มุมองศา 60
ความยาวของสาย15
วงจรการทำงาน100% พร้อม CO100 2%
ประเภทการจัดการตรง
ซับในQUICK LOAD (TM) Liner
หมายเลขปืน MIGQ3015MP3CMQ
การเชื่อมต่อด้านหลังมิลเลอร์ (R)
มุมการหมุนองศา 0
ทริกเกอร์Standard
วัสดุ Tubeอลูมิเนียม
ขนาดท่อสั้น
ชนิดภาพเขียนระบายความร้อนด้วยอากาศ
ขนาดสายไฟ0.078 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.92
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)51.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)49.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทท่อคอ: คงที่
  • เคล็ดลับซีรี่ส์: TOUGH LOCK (TM)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁแอมป์แอมป์เอซีวัสดุ Tubeขนาดท่อชนิดภาพเขียนขนาดสายไฟมุมราคา
BERNARD Q3015AE8EMC ปืนเชื่อม Mig 300 A 15 ฟุตความยาวมิลเลอร์ | AA3YVE 11Z516 Q3015AE8EMC13 "300300AอลูมิเนียมกลางStandard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip. 045องศา 45฿33,824
BERNARD Q3015AE8ETC ปืนเชื่อม Mig 300 A 15 ฟุตความยาว Tweco | AA3YVF 11Z517 Q3015AE8ETC13 "300300AอลูมิเนียมกลางStandard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip. 045องศา 45฿33,641
BERNARD Q3015AE8ELC ปืนเชื่อม Mig 300 A 15 ฟุตความยาว Lincoln | AA3YVG 11Z518 Q3015AE8ELC13 "300300AอลูมิเนียมกลางStandard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip. 045องศา 45฿33,641
BERNARD Q3015AE8XMC ปืนเชื่อม Mig 300 A 15 ฟุตความยาวมิลเลอร์ | AA3YVH 11Z519 Q3015AE8XMC13 "300300AอลูมิเนียมกลางStandard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip. 045องศา 45฿31,131
BERNARD Q3015AE8HMC ปืนเชื่อมมิก 300 A 15 ฟุตความยาวมิลเลอร์ | AA3YVJ 11Z520 Q3015AE8HMC13 "300300AอลูมิเนียมกลางStandard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip. 052องศา 45฿33,824
BERNARD Q5015GI8LMC ปืนเชื่อม Mig 500 A ความยาว 15 ฟุต Miller | AA3YVN 11Z524 Q5015GI8LMC13.1 "500500Aอลูมิเนียม-Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip3/32องศา 60฿40,902
BERNARD FLX3515AM ปืนเชื่อมมิก 350 A 15 ฟุตความยาวมิลเลอร์ | AA3YVP 11Z525 FLX3515AM10.700 "350350Aปลอกไฟเบอร์กลาสสั้นTrigger Guard ขนาดเล็กพร้อมปลายสัมผัส Centerfire1 / 16-3 / 32องศา 60฿37,739

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BERNARD Q3015MP3CMQ ปืนเชื่อม Air Cooled Miller 0.035 นิ้ว
฿33,641 / หน่วย