BERNARD Q3015TE8ELC ปืนเชื่อม Mig 300 A ความยาว 15 ฟุต ลินคอล์น
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนเชื่อม MIG |
แอมป์ | 300 |
แอมป์เอซี | 300A |
มุม | องศา 45 |
ความยาวของสาย | 4.572m |
ท่อตัวนำ | หมุนได้ปานกลาง 45 องศา |
วงจรการทำงาน | ลด 100% |
ประเภทการจัดการ | โค้ง |
ซับใน | ซับธรรมดาทั่วไป |
หมายเลขปืน MIG | Q3015TE8EL |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 " |
การเชื่อมต่อด้านหลัง | ลิงคอล์น |
การหมุน | องศา 360 |
ทริกเกอร์ | Standard |
วัสดุ Tube | อลูมิเนียม |
ขนาดท่อ | กลาง |
ชนิดภาพเขียน | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip |
ขนาดสายไฟ | . 045 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.59 |
รหัส HS | 8515902000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แอมป์ | แอมป์เอซี | วัสดุ Tube | ขนาดท่อ | ชนิดภาพเขียน | ขนาดสายไฟ | มุม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3015AE8EMC | 13 " | 300 | 300A | อลูมิเนียม | กลาง | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | . 045 | องศา 45 | ฿35,085 | ||
Q3015AE8ETC | 13 " | 300 | 300A | อลูมิเนียม | กลาง | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | . 045 | องศา 45 | ฿35,183 | ||
Q3015AE8ELC | 13 " | 300 | 300A | อลูมิเนียม | กลาง | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | . 045 | องศา 45 | ฿35,183 | ||
Q3015AE8XMC | 13 " | 300 | 300A | อลูมิเนียม | กลาง | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | . 045 | องศา 45 | ฿33,728 | ||
Q3015AE8HMC | 13 " | 300 | 300A | อลูมิเนียม | กลาง | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | . 052 | องศา 45 | ฿35,134 | ||
Q5015GI8LMC | 13.1 " | 500 | 500A | อลูมิเนียม | - | Standard Trigger พร้อม Centerfire Contact Tip | 3/32 | องศา 60 | ฿43,698 | ||
FLX3515AM | 10.700 " | 350 | 350A | ปลอกไฟเบอร์กลาส | สั้น | Trigger Guard ขนาดเล็กพร้อมปลายสัมผัส Centerfire | 1 / 16-3 / 32 | องศา 60 | ฿40,611 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.