BERNER DTU03-2026AA ขับผ่านม่านอากาศหน้าต่างสูง 7 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขับรถผ่านม่านอากาศหน้าต่าง |
ความเร็วลม | 2800 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 200 cfm |
dBA @ 10 ฟุต | 52 |
ความลึก | 7.75 " |
ความสูง | 7" |
สีที่อยู่อาศัย | เงิน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ผงเคลือบอลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด แอมป์ | 2.2 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 2 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 3 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1625 |
ตู้มอเตอร์ | จุดเปิด |
มอเตอร์ HP | 1 / 12, 1 / 20 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ขั้วโลกสีเทา |
จำนวนมอเตอร์ | 2 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | 20A วงจรเฉพาะ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 25.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.37 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ปริมาณอากาศ | ชิ้น | สูงสุด แอมป์ | มอเตอร์ HP | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTU03-1018AA | 135 cfm | ขับรถผ่านม่านอากาศหน้าต่าง | 1.6 | 1/12 | 17.25 " | ฿25,256 | |
DTU03-1018EA | 135 cfm | ไดรฟ์อุ่นผ่านม่านอากาศหน้าต่าง | 18.3 | 1/12 | 17.25 " | ฿34,916 | |
DTU03-2026EA | 200 cfm | ไดรฟ์อุ่นผ่านม่านอากาศหน้าต่าง | 18.9 | 1 / 12, 1 / 20 | 25.25 " | ฿50,580 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.