Bessey 1800-s18 | แคลมป์บาร์เลื่อน F 18 นิ้ว 1980 Lb | 40p166 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BESSEY 1800-S18 แคลมป์บาร์เลื่อน F 18 นิ้ว 1980 Lb | AD3TUM 40P166

BESSEY 1800-S18 แคลมป์บาร์เลื่อนอาร์ม F 18 นิ้ว 1980 Lb

In Stock
รายการ: AD3TUM รุ่น: 1800-S18อ้างไขว้: 40P166
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
฿7,244 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวหนีบบาร์เลื่อน
วัสดุบาร์โลหะผสมเหล็กดึงเย็น
ขนาดบาร์7/16 นิ้ว
ความหนาของแท่ง (นิ้ว)1-3/32
ความกว้างของแท่ง (นิ้ว)7/16
แคลมป์หน้า (นิ้ว)1-1 / 2 x 1
พื้นผิวยึด D (นิ้ว)1-1/2
พื้นผิวยึด W (นิ้ว)1-1/2
ความยาวจับ4.5 "
จัดการวัสดุเหล็กพลาสติกตามหลักสรีรศาสตร์
ความจุโหลด1980 ปอนด์
สูงสุด เปิดกราม18 "
ความดันหนีบที่กำหนด1980 ปอนด์
ขนาดรางที่กำหนด (นิ้ว)1-3/32 x 7/16
การเปิด18 ใน
ประเภท PadMorpad หมุน, เอียง 35 องศา
ขนาดสกรู3 / 4 "
แกนหมุน Dia3/4 นิ้ว
แผ่นหมุน1-1 / 2 นิ้ว
ประเภทการหมุนที่สามารถลอกออกได้
ความลึกในลำคอ4-3 / 4 "
ชนิดภาพเขียนF-Style หน้าที่ปานกลาง
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.47
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)62.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนความยาวจับจัดการวัสดุความกว้างความจุโหลดสูงสุด เปิดกรามประเภท Padขนาดสกรูราคา
BESSEY 7200S-12 ตัวหนีบแขนเลื่อน HD 12 นิ้ว 8 ลึก | AA8MDG 19C710 7200S-12หน้าที่หนักเป็นพิเศษ13.5 "เหล็กกล้าไร้สนิมหล่น-7770 ปอนด์12 "MorPad หมุน0.925 "฿36,072
BESSEY 7200S-18 ปลอกแขนเลื่อน HD 18 นิ้ว 8 ลึก | AA8MDH 19C711 7200S-18หน้าที่หนักเป็นพิเศษ13.5 "เหล็กกล้าไร้สนิมหล่น-7770 ปอนด์18 "MorPad หมุน0.925 "฿34,616
BESSEY GS16K แคลมป์บาร์เลื่อน 6 นิ้ว 3-1 / 8 ลึก | AA8MDL 19C714 จีเอสโฟร์เค-3.156 "เหล็กกล้าไร้สนิมหล่น-550 ปอนด์6"หมุนได้มาตรฐาน0.55 "฿1,116
BESSEY GS16-12K แคลมป์บาร์เลื่อน 6 นิ้ว 4-3 / 4 ลึก | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "เหล็กกล้าไร้สนิมหล่น-1000 ปอนด์6"หมุนได้มาตรฐาน0.625 "฿1,799
BESSEY 2400S-36 แคลมป์บาร์เลื่อน F 36 นิ้ว 2800 Lb | AD3TUG 40P161 2400S-36F-Style หน้าที่ปกติ5"เหล็กพลาสติกตามหลักสรีรศาสตร์1.25 "2800 ปอนด์36 "Morpad หมุน, เอียง 35 องศา3 / 4 "฿13,981
BESSEY 2400S-48 แคลมป์บาร์เลื่อน F 48 นิ้ว 2800 Lb | AD3TUH 40P162 2400S-48F-Style หน้าที่ปกติ5"เหล็กพลาสติกตามหลักสรีรศาสตร์1.25 "2800 ปอนด์48 "Morpad หมุน, เอียง 35 องศา3 / 4 "฿17,235
BESSEY 2400S-60 แคลมป์บาร์เลื่อน F 60 นิ้ว 2800 Lb | AD3TUJ 40P163 2400S-60F-Style หน้าที่ปกติ5"เหล็กพลาสติกตามหลักสรีรศาสตร์1.25 "2800 ปอนด์60 "Morpad หมุน, เอียง 35 องศา3 / 4 "฿18,280

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BESSEY 1800-S18 แคลมป์บาร์เลื่อนอาร์ม F 18 นิ้ว 1980 Lb
฿7,244 / หน่วย