Bessey Gs16k | แคลมป์บาร์เลื่อน 6 นิ้ว 3-1/8 ลึก | 19c714 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BESSEY GS16K แคลมป์บาร์เลื่อน 6 นิ้ว 3-1 / 8 ลึก | AA8MDL 19C714

BESSEY GS16K แคลมป์บาร์เลื่อนอาร์ม 6 นิ้ว 3-1/8 ลึก

In Stock
รายการ: AA8MDL รุ่น: GS16Kข้ามอ้างอิง: 19C714
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
฿1,108 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวหนีบบาร์เลื่อน
วัสดุบาร์เหล็กกล้าไร้สนิมดึงเย็น
ขนาดบาร์9/32 นิ้ว
ความหนาของแท่ง (นิ้ว)5/8
ความกว้างของแท่ง (นิ้ว)19/64
แคลมป์หน้า (นิ้ว)3/4 x 1-1/4
พื้นผิวยึด D (นิ้ว)3/4
พื้นผิวยึด W (นิ้ว)1-1/4
ความยาวจับ3.156 "
จัดการวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมหล่น
ความจุโหลด550 ปอนด์
สูงสุด เปิดกราม6"
ความดันหนีบที่กำหนด550
ขนาดรางที่กำหนด (นิ้ว)5/8 x 19 64
การเปิด6 ใน
ประเภท Padหมุนได้มาตรฐาน
ขนาดสกรู0.55 "
แกนหมุน Dia0.55 ใน
แผ่นหมุน1 ใน
ประเภทการหมุนแบบไม่ถอดเปลี่ยนได้
ความลึกในลำคอ3-1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนความยาวจับจัดการวัสดุความกว้างความจุโหลดสูงสุด เปิดกรามประเภท Padขนาดสกรูราคา
BESSEY 7200S-12 ตัวหนีบแขนเลื่อน HD 12 นิ้ว 8 ลึก | AA8MDG 19C710 7200S-12หน้าที่หนักเป็นพิเศษ13.5 "เหล็กกล้าไร้สนิมหล่น-7770 ปอนด์12 "MorPad หมุน0.925 "฿35,609
BESSEY 7200S-18 ปลอกแขนเลื่อน HD 18 นิ้ว 8 ลึก | AA8MDH 19C711 7200S-18หน้าที่หนักเป็นพิเศษ13.5 "เหล็กกล้าไร้สนิมหล่น-7770 ปอนด์18 "MorPad หมุน0.925 "฿33,077
BESSEY GS16-12K แคลมป์บาร์เลื่อน 6 นิ้ว 4-3 / 4 ลึก | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "เหล็กกล้าไร้สนิมหล่น-1000 ปอนด์6"หมุนได้มาตรฐาน0.625 "฿1,799
BESSEY 2400S-36 แคลมป์บาร์เลื่อน F 36 นิ้ว 2800 Lb | AD3TUG 40P161 2400S-36F-Style หน้าที่ปกติ5"เหล็กพลาสติกตามหลักสรีรศาสตร์1.25 "2800 ปอนด์36 "Morpad หมุน, เอียง 35 องศา3 / 4 "฿13,121
BESSEY 2400S-48 แคลมป์บาร์เลื่อน F 48 นิ้ว 2800 Lb | AD3TUH 40P162 2400S-48F-Style หน้าที่ปกติ5"เหล็กพลาสติกตามหลักสรีรศาสตร์1.25 "2800 ปอนด์48 "Morpad หมุน, เอียง 35 องศา3 / 4 "฿17,024
BESSEY 2400S-60 แคลมป์บาร์เลื่อน F 60 นิ้ว 2800 Lb | AD3TUJ 40P163 2400S-60F-Style หน้าที่ปกติ5"เหล็กพลาสติกตามหลักสรีรศาสตร์1.25 "2800 ปอนด์60 "Morpad หมุน, เอียง 35 องศา3 / 4 "฿18,043
BESSEY 1800-S18 แคลมป์บาร์เลื่อน F 18 นิ้ว 1980 Lb | AD3TUM 40P166 1800-S18F-Style หน้าที่ปานกลาง4.5 "เหล็กพลาสติกตามหลักสรีรศาสตร์1"1980 ปอนด์18 "Morpad หมุน, เอียง 35 องศา3 / 4 "฿7,085

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BESSEY GS16K แคลมป์บาร์เลื่อนอาร์ม 6 นิ้ว 3-1/8 ลึก
฿1,108 / หน่วย