BESSEY 2400S-48 แถบเลื่อนอาร์มหนีบ F 48 นิ้ว 2800 Lb
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวหนีบบาร์เลื่อน |
วัสดุบาร์ | โลหะผสมเหล็กดึงเย็น |
ขนาดบาร์ | 7/16 นิ้ว |
ความหนาของแท่ง (นิ้ว) | 1-11/32 |
ความกว้างของแท่ง (นิ้ว) | 33/64 |
แคลมป์หน้า (นิ้ว) | 2-1/2 x 1-1/4 |
พื้นผิวยึด D (นิ้ว) | 1-1/2 |
พื้นผิวยึด W (นิ้ว) | 2 |
ความยาวจับ | 5" |
จัดการวัสดุ | เหล็กพลาสติกตามหลักสรีรศาสตร์ |
ความจุโหลด | 2800 ปอนด์ |
สูงสุด เปิดกราม | 48 " |
ความดันหนีบที่กำหนด | 2800 ปอนด์ |
ขนาดรางที่กำหนด (นิ้ว) | 1-11/32 x 1/2 |
การเปิด | 48 ใน |
ประเภท Pad | Morpad หมุน, เอียง 35 องศา |
ขนาดสกรู | 3 / 4 " |
แกนหมุน Dia | 3/4 นิ้ว |
แผ่นหมุน | 1-1 / 2 นิ้ว |
ประเภทการหมุน | ที่สามารถลอกออกได้ |
ความลึกในลำคอ | 5-1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | F-Style หน้าที่ปกติ |
ความกว้าง | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 140.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.08 |
รหัส HS | 8205700090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ความยาวจับ | จัดการวัสดุ | ความกว้าง | ความจุโหลด | สูงสุด เปิดกราม | ประเภท Pad | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7200S-12 | หน้าที่หนักเป็นพิเศษ | 13.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิมหล่น | - | 7770 ปอนด์ | 12 " | MorPad หมุน | 0.925 " | ฿36,072 | ||
7200S-18 | หน้าที่หนักเป็นพิเศษ | 13.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิมหล่น | - | 7770 ปอนด์ | 18 " | MorPad หมุน | 0.925 " | ฿34,616 | ||
จีเอสโฟร์เค | - | 3.156 " | เหล็กกล้าไร้สนิมหล่น | - | 550 ปอนด์ | 6" | หมุนได้มาตรฐาน | 0.55 " | ฿1,116 | ||
GS16-12K | - | 3.375 " | เหล็กกล้าไร้สนิมหล่น | - | 1000 ปอนด์ | 6" | หมุนได้มาตรฐาน | 0.625 " | ฿1,799 | ||
2400S-36 | F-Style หน้าที่ปกติ | 5" | เหล็กพลาสติกตามหลักสรีรศาสตร์ | 1.25 " | 2800 ปอนด์ | 36 " | Morpad หมุน, เอียง 35 องศา | 3 / 4 " | ฿13,981 | ||
2400S-60 | F-Style หน้าที่ปกติ | 5" | เหล็กพลาสติกตามหลักสรีรศาสตร์ | 1.25 " | 2800 ปอนด์ | 60 " | Morpad หมุน, เอียง 35 องศา | 3 / 4 " | ฿18,280 | ||
1800-S18 | F-Style หน้าที่ปานกลาง | 4.5 " | เหล็กพลาสติกตามหลักสรีรศาสตร์ | 1" | 1980 ปอนด์ | 18 " | Morpad หมุน, เอียง 35 องศา | 3 / 4 " | ฿7,244 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.