BESSEY 4800S-24 แขนเลื่อน F แคลมป์ Hd Pro 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวหนีบบาร์เลื่อน |
วัสดุบาร์ | เหล็ก |
แคลมป์หน้า (นิ้ว) | 1 1/2x3 |
ความยาวจับ | 6.875 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความจุโหลด | 4880 ปอนด์ |
สูงสุด เปิดกราม | 24 " |
ความดันหนีบที่กำหนด | 4880 ปอนด์ |
ขนาดรางที่กำหนด (นิ้ว) | 1-9/16 x 25/32 |
การเปิด | 24 ใน |
ประเภท Pad | MorPad หมุน |
ขนาดสกรู | 55 / 64 " |
แกนหมุน Dia | 55/64 นิ้ว |
แผ่นหมุน | 1-1 / 2 นิ้ว |
ประเภทการหมุน | ที่สามารถลอกออกได้ |
ความลึกในลำคอ | 7" |
ชนิดภาพเขียน | งานหนัก F Series Professional |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 75.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.05 |
รหัส HS | 8205700090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ความยาวจับ | จัดการวัสดุ | ความจุโหลด | สูงสุด เปิดกราม | ประเภท Pad | ขนาดสกรู | ความลึกในลำคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400S-8 | Regular Duty F Series พร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ | 4.625 " | เหล็กและพลาสติก | 2800 ปอนด์ | 8" | MorPad หมุน | 25 / 32 " | 5-1 / 2 " | ฿6,622 | ||
2400S-12 | Regular Duty F Series พร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ | 4.625 " | เหล็กและพลาสติก | 2800 ปอนด์ | 12 " | MorPad หมุน | 25 / 32 " | 5-1 / 2 " | ฿7,540 | ||
2400S-16 | Regular Duty F Series พร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ | 4.625 " | เหล็กและพลาสติก | 2800 ปอนด์ | 16 " | MorPad หมุน | 25 / 32 " | 5-1 / 2 " | ฿8,902 | ||
2400S-20 | Regular Duty F Series พร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ | 4.625 " | เหล็กและพลาสติก | 2800 ปอนด์ | 20 " | MorPad หมุน | 25 / 32 " | 5-1 / 2 " | ฿9,319 | ||
2400S-24 | Regular Duty F Series พร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ | 4.625 " | เหล็กและพลาสติก | 2800 ปอนด์ | 24 " | MorPad หมุน | 25 / 32 " | 5-1 / 2 " | ฿10,540 | ||
DT2400-12 | Deep Throat, Regular Duty F Series พร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ | 4.625 " | เหล็กและพลาสติก | 1770 ปอนด์ | 12 " | MorPad หมุน | 25 / 32 " | 8" | ฿8,185 | ||
DT2400-24 | Deep Throat, Regular Duty F Series พร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ | 4.625 " | เหล็กและพลาสติก | 1770 ปอนด์ | 24 " | MorPad หมุน | 25 / 32 " | 8" | ฿12,146 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.