Bessey Dt2400-24 | แขนเลื่อน F Clamp Deep Ergo 24in | 2jfu6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BESSEY DT2400-24 แขนเลื่อน F แคลมป์ Deep Ergo 24in | AC2EJK 2JFU6

BESSEY DT2400-24 อาร์มเลื่อน F แคลมป์ลึก Ergo 24in

In Stock
รายการ: AC2EJK รุ่น: DT2400-24อ้างอิงไขว้: 2JFU6
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
฿12,146 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวหนีบบาร์เลื่อน
วัสดุบาร์เหล็ก
แคลมป์หน้า (นิ้ว)1 1/4x2 3/8
ความยาวจับ4.625 "
จัดการวัสดุเหล็กและพลาสติก
ความจุโหลด1770 ปอนด์
สูงสุด เปิดกราม24 "
ความดันหนีบที่กำหนด1770 ปอนด์
ขนาดรางที่กำหนด (นิ้ว)1-3/16 x 19/32
การเปิด24 ใน
ประเภท PadMorPad หมุน
ขนาดสกรู25 / 32 "
แกนหมุน Dia25/32 นิ้ว
แผ่นหมุน1-1 / 2 นิ้ว
ประเภทการหมุนที่สามารถลอกออกได้
ความลึกในลำคอ8"
ชนิดภาพเขียนDeep Throat, Regular Duty F Series พร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.39
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)72.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.21
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนความยาวจับจัดการวัสดุความจุโหลดสูงสุด เปิดกรามประเภท Padขนาดสกรูความลึกในลำคอราคา
BESSEY 2400S-8 แขนเลื่อน F แคลมป์ Ergo 8 นิ้ว | AC2EJD 2JFT9 2400S-8Regular Duty F Series พร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์4.625 "เหล็กและพลาสติก2800 ปอนด์8"MorPad หมุน25 / 32 "5-1 / 2 "฿6,622
BESSEY 2400S-12 แขนเลื่อน F แคลมป์ Ergo 12 นิ้ว | AC2EJE 2JFU1 2400S-12Regular Duty F Series พร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์4.625 "เหล็กและพลาสติก2800 ปอนด์12 "MorPad หมุน25 / 32 "5-1 / 2 "฿7,540
BESSEY 2400S-16 แขนเลื่อน F แคลมป์ Ergo 16 นิ้ว | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Regular Duty F Series พร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์4.625 "เหล็กและพลาสติก2800 ปอนด์16 "MorPad หมุน25 / 32 "5-1 / 2 "฿8,902
BESSEY 2400S-20 แขนเลื่อน F แคลมป์ Ergo 20 นิ้ว | AC2EJG 2JFU3 2400S-20Regular Duty F Series พร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์4.625 "เหล็กและพลาสติก2800 ปอนด์20 "MorPad หมุน25 / 32 "5-1 / 2 "฿9,319
BESSEY 2400S-24 แขนเลื่อน F แคลมป์ Ergo 24 นิ้ว | AC2EJH 2JFU4 2400S-24Regular Duty F Series พร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์4.625 "เหล็กและพลาสติก2800 ปอนด์24 "MorPad หมุน25 / 32 "5-1 / 2 "฿10,540
BESSEY DT2400-12 แขนเลื่อน F แคลมป์ Deep Ergo 12in | AC2EJJ 2JFU5 DT2400-12Deep Throat, Regular Duty F Series พร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์4.625 "เหล็กและพลาสติก1770 ปอนด์12 "MorPad หมุน25 / 32 "8"฿8,185
BESSEY MMS-4 แขนเลื่อน F Clamp Shop 4 In | AC2EJL 2JFU7 เอ็มเอ็มเอส-4Light Duty F Series Shop ชั้น2.5 "เหล็ก400 ปอนด์4"หมุนได้มาตรฐาน15 / 32 "2-1 / 4 "฿1,247

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BESSEY DT2400-24 อาร์มเลื่อน F แคลมป์ลึก Ergo 24in
฿12,146 / หน่วย