จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1005200308 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 1/4 Inch x 28 Ticn | AG4EBN 33YJ02

OSG 1005200308 ดอกต๊าปร่องตรงก้นลึก 1/4 นิ้ว x 28 Ticn

In Stock
รายการ: AG4EBN รุ่น: 1005200308อ้างไขว้: 33YJ02
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
฿1,985 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะขลุ่ยตรง
เสร็จสิ้นTiCN
หมายเลขรายการ10052
วัสดุVC-10
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ80mm
ขว้าง28
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.255 "
ขนาด1 / 4 "
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
ประเภทด้ายUNF

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
OSG 1005201608 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 1/2 นิ้ว x 20 Ticn | AG4CQU 33YJ 13 1005201608UNF4100mm20H30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "฿3,615
OSG 1005201808 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 9/16 นิ้ว x 12 Ticn | AG4CQW 33YJ 15 1005201808UNC5110mm12H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "฿4,862
OSG 1005201908 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 9/16 นิ้ว x 12 นิ้ว | AG4CQX 33YJ16 1005201908UNC5110mm12H50.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "฿4,862
OSG 1005202008 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 9/16 นิ้ว x 18 Ticn | AG4CQY 33YJ 17 1005202008UNF5100mm18H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "฿4,862
OSG 1005202108 ดอกต๊าปร่องตรง Bottoming 9/16 นิ้ว x 18 นิ้ว | AG4CQZ 33YJ18 1005202108UNF5100mm18H50.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "฿4,950
OSG 1005202208 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 5/8 นิ้ว x 11 Ticn | AG4CRA 33YJ 19 1005202208UNC5110mm11H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "฿5,379
OSG 1005202308 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 5/8 นิ้ว x 11 Ticn | AG4CRB 33YJ20 1005202308UNC5110mm11H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "฿5,302

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1005200308 ดอกต๊าปร่องตรงก้นลึก 1/4 นิ้ว x 28 Ticn
฿1,985 / หน่วย