Binks 6100-1808-9 | ปืนสเปรย์กาลักน้ำ 0.070in/1.8mm | 4yp08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BINKS 6100-1808-9 ปืนฉีดกาลักน้ำ 0.070in / 1.8mm | AE2NJQ 4YP08

BINKS 6100-1808-9 ปืนฉีดพ่นกาลักน้ำ 0.070in/1.8mm

In Stock
รายการ: AE2NJQ รุ่น: 6100-1808-9ข้ามอ้างอิง: 4YP08
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
฿48,303 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนฉีดธรรมดา
ปริมาณลม11.5 cfm ที่ 50 psi
อากาศไหลเข้า1 / 4 "
ความเร็วในการจัดส่งของไหลปานกลางถึงเร็ว
ประเภทการจัดส่งของไหลกาลักน้ำ
ขนาดหัวฉีด0.070 "/ 1.8 มม
ช่วงความหนืดของสีที่เหมาะสมต่ำมากถึงปานกลาง
ขนาดรูปแบบ10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)25.91
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมขนาดหัวฉีดขนาดรูปแบบราคา
BINKS 6530-0000-1 Siphon Spray Gun 0.128in / 3.3mm | AB4PJT 1ZLA7 6530-0000-114.0 cfm ที่ 50 psi0.128 "/ 3.3 มม-฿18,407
BINKS 98-2650 Siphon Spray Gun 0.070in / 1.8mm | AC3HKT 2TKP1 98-265012.1 cfm ที่ 50 psi0.070 "/ 1.8 มม10.5 "฿28,623

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BINKS 6100-1808-9 ปืนฉีดพ่นกาลักน้ำ 0.070in/1.8mm
฿48,303 / หน่วย