Binks 98-2650 | ปืนสเปรย์กาลักน้ำ 0.070in/1.8mm | 2tkp1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BINKS 98-2650 Siphon Spray Gun 0.070in / 1.8mm | AC3HKT 2TKP1

BINKS 98-2650 ปืนฉีดกาลักน้ำ 0.070in/1.8mm

In Stock
รายการ: AC3HKT รุ่น: 98-2650อ้างอิงข้าม: 2TKP1
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
฿28,623 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนฉีดธรรมดา
ปริมาณลม12.1 cfm ที่ 50 psi
อากาศไหลเข้า1 / 4 "
ความจุถ้วย1 คิว
ความเร็วในการจัดส่งของไหลกลาง
ประเภทการจัดส่งของไหลกาลักน้ำ
ขนาดหัวฉีด0.070 "/ 1.8 มม
ช่วงความหนืดของสีที่เหมาะสมต่ำถึงปานกลาง
ขนาดรูปแบบ10.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.48
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)32.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมขนาดหัวฉีดขนาดรูปแบบราคา
BINKS 6530-0000-1 Siphon Spray Gun 0.128in / 3.3mm | AB4PJT 1ZLA7 6530-0000-114.0 cfm ที่ 50 psi0.128 "/ 3.3 มม-฿18,407
BINKS 6100-1808-9 ปืนฉีดกาลักน้ำ 0.070in / 1.8mm | AE2NJQ 4YP08 6100-1808-911.5 cfm ที่ 50 psi0.070 "/ 1.8 มม10 "฿48,303

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BINKS 98-2650 ปืนฉีดกาลักน้ำ 0.070in/1.8mm
฿28,623 / หน่วย