BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256 ตารางยกขากรรไกร ความจุ 5000 Lb 32 x 56
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
HP | 1 |
ความจุโหลด | 5000 ปอนด์ |
ความสูงลดลง | 8-3 / 4 " |
ระยะ | 1 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 56 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เครื่องเขียน |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 32 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ยกสูง | 48 " |
ความเร็ววินาที | 50 |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 331.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 111.76 |
รหัส HS | 8428100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|
L5K-4872 | 72 " | 48 " | ฿362,143 | |
L5K-3256-H | - | - | ฿351,272 | RFQ
|
L5K-4872-H | - | - | ฿397,090 | RFQ
|
L5K-พิเศษ | - | - | ฿422,545 | |
L5K-TT4444 | - | - | ฿397,090 | |
L5K-TT4448 | - | - | ฿397,090 | |
L5K-TT4848 | - | - | ฿397,090 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.