Bishop-wisecarver Ut3wpaxs | ชุดประกอบแคร่ Sw Series 1146 Ft-lb | 36fx70 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS ชุดแคร่เลื่อน SW Series 1146 ft-lb | AH6TXU 36FX70

BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS Carriage Assembly SW ซีรี่ส์ 1146 ft-lb

In Stock
รายการ: AH6TXU รุ่น: UT3WPAXSอ้างอิงข้าม: 36FX70
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
฿19,150 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดประกอบรางคู่มือเชิงเส้น
ความสูงของการขนส่ง37.3mm
ขนาดรูขนM10 x 1.5
ความยาวของการขนส่ง201.3mm
วัสดุการขนส่งอลูมิเนียม
ประเภทการขนส่งวี
ความกว้างของรถ55mm
สูงสุด โหลดแกน1146 ปอนด์
สูงสุด โหลด Radial2653 ปอนด์
แม็กซ์ ความเร็ว0.0055
วัสดุลูกกลิ้งเหล็ก 52100
ประเภทลูกกลิ้งวี
ขนาด3"
ความสูงของสไลด์ (มม.)50
ขนาดรูสไลด์ (มม.)14.3 5 X
ชั่วคราว พิสัย-55 ไป 100
ชนิดภาพเขียนSW ซีรี่ส์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความกว้างของสไลด์ (มม.): 58
  • การขนส่งเสร็จสิ้น: ล้าง Anodized
  • เสร็จสิ้นลูกกลิ้ง: พื้นดิน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด โหลดแกนสูงสุด โหลด Radialขนาดราคา
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS ชุดแคร่เลื่อน SW Series 331 ft-lb | AH6TXQ 36FX67 UT2WPAXS331 ปอนด์1191 ปอนด์2"฿16,063
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-4A ชุดประกอบแคร่ SW Series 398 ft-lb | AH6TXR 36FX68 UT2WPAXS-4A398 ปอนด์1191 ปอนด์2"฿17,534
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-5A ชุดประกอบแคร่ SW Series 467 ft-lb | AH6TXT 36FX69 UT2WPAXS-5A467 ปอนด์1416 ปอนด์2"฿19,651
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-4A ชุดประกอบแคร่ SW Series 1376 ft-lb | AH6TXV 36FX71 UT3WPAXS-4A1376 ปอนด์2653 ปอนด์3"฿19,452
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-5A ชุดประกอบการขนย้าย SW Series 1605 ft-lb | AH6TXW 36FX72 UT3WPAXS-5A1605 ปอนด์3156 ปอนด์3"฿23,345

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS Carriage Assembly SW ซีรี่ส์ 1146 ft-lb
฿19,150 / หน่วย