จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BL แบริ่ง SSR22 2RS FM222 มินิบอลแบริ่งสแตนเลส 35 มม.SSR22 2RS | AG4ZLV 35JE47

BL BEARINGS SSR22 2RS FM222 มินิบอลแบริ่งสแตนเลส 35 มม. SSR22 2RS

In Stock
รายการ: AG4ZLV รุ่น: SSR22 2RS FM222ข้ามอ้างอิง: 35JE47
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
฿6,400 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกปืนขนาดเล็ก
ความอดทน ABEC1
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทแบริ่งปิดผนึกสองครั้ง
เจาะ Dia1.375 "
ความทนทานต่อการเจาะ+ 0 / -0.00045 "
วัสดุกรงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความจุโหลดแบบไดนามิก3,480 ปอนด์
หมายเลขอุตสาหกรรมSSR22-2RS
การหล่อลื่นจาระบี
แม็กซ์ RPM12000
ภายนอก Dia.2.5 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+ 0 / -0.0005 "
วัสดุซีลยางสังเคราะห์ขึ้นรูปกับแผ่นเหล็ก
กำลังรับน้ำหนักคงที่2,380 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 350 องศา F
ความกว้าง0.562 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)1.43
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8482105052

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการหล่อลื่นวัสดุแบริ่งเจาะ Diaแม็กซ์ RPMภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนกำลังรับน้ำหนักคงที่ความกว้างราคา
BL BEARINGS R2 2RS PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 3mm R2 2RS | AG4ZER 35JC74 R2 2RS ​​PRXจาระบี Polyrex EMเหล็ก0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 ปอนด์0.156 "฿159
BL BEARINGS R3 2RS ​​PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 5mm R3 2RS ​​| AG4ZET 35JC75 R3 2RS ​​PRXจาระบี Polyrex EMเหล็ก0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 ปอนด์0.196 "฿167
BL BEARINGS R4 2RS PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 6mm R4 2RS | AG4ZEU 35JC76 R4 2RS ​​PRXจาระบี Polyrex EMเหล็ก0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 ปอนด์0.196 "฿198
BL BEARINGS R6 2RS PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 10mm R6 2RS | AG4ZEV 35JC77 R6 2RS ​​PRXจาระบี Polyrex EMเหล็ก0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 ปอนด์0.281 "฿196
BL BEARINGS R8 2RS PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 13mm R8 2RS | AG4ZEW 35JC78 R8 2RS ​​PRXจาระบี Polyrex EMเหล็ก0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 ปอนด์0.312 "฿214
BL BEARINGS R10 2RS PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 16mm R10 2RS | AG4ZEX 35JC79 R10 2RS ​​PRXจาระบี Polyrex EMเหล็ก0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 ปอนด์0.343 "฿261
BL BEARINGS R12 2RS PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 19mm R12 2RS | AG4ZEY 35JC80 R12 2RS ​​PRXจาระบี Polyrex EMเหล็ก0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 ปอนด์0.437 "฿339

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BL BEARINGS SSR22 2RS FM222 มินิบอลแบริ่งสแตนเลส 35 มม. SSR22 2RS
฿6,400 / หน่วย