BLACK & DECKER WM225 Portable Project Center ความจุ 450 Lb
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ศูนย์โครงการพกพา |
ปิดความลึก | 9-11 / 16 " |
ความกว้างปิด | 24 " |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
ความยาว | 29 " |
แม็กซ์ ความสูง | 39.875 " |
นาที. ความสูง | 23 ใน |
ความกว้าง | 26 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | 24 "WX 9-11 / 16" ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.29 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | แม็กซ์ ความสูง | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WM425 | 28.75 " | 30.5 " | 30.5 " | 29 "WX 13-3 / 16" ง | ฿9,078 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.