BLACK & DECKER WM425 Portable Project Center ความจุ 550 Lb
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ศูนย์โครงการพกพา |
ปิดความลึก | 13-3 / 16 " |
ความกว้างปิด | 29 " |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
ความยาว | 28.75 " |
แม็กซ์ ความสูง | 30.5 " |
นาที. ความสูง | 24 ใน |
ความกว้าง | 30.5 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | 29 "WX 13-3 / 16" ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | แม็กซ์ ความสูง | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WM225 | 29 " | 39.875 " | 26 " | 24 "WX 9-11 / 16" ง | ฿6,392 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.