แบล็คเบิร์น (ทีแอนด์บี) Adr6 | ขั้วต่อเครื่องกล Lug 6 ถึง 14 Awg 1 Cond | 3ln44 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLACKBURN (T&B) ADR6 Mechanical Connector Lug 6 ถึง 14 AWG 1 Cond | AH9KBH 3LN44

BLACKBURN (T&B) ADR6 Mechanical Connector Lug 6 ถึง 14 AWG 1 Cond

In Stock
รายการ: AH9KBH รุ่น: ADR6ข้ามอ้างอิง: 3LN44
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
฿68 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อเครื่องกล
ประเภทการเชื่อมต่อLug พิกัดคู่
สไตล์หัวslotted
ความยาว1.05 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด ขนาดตัวนำ6 AWG ควั่น
นาที. ขนาดตัวนำ14 AWG แข็ง
ขนาดสตั๊ด1 / 4 "
ความกว้าง0.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)2.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนตัวนำ: 1
  • จำนวนหลุม: 1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์หัวความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำขนาดสตั๊ดความกว้างราคา
BLACKBURN (T&B) ADR11 Mechanical Connector Lug 1/0 ถึง 14 AWG 1 Conductor | AH9KAV 3LN32 ADR11slotted1.47 "1/0 AWG ควั่น14 AWG แข็ง1 / 4 "0.63 "฿116
BLACKBURN (T&B) ADR11-21 Mechanical Connector Lug 1/0 ถึง 14 AWG 2 Conductor | AH9KAW 3LN33 ADR11-21slotted1.47 "1/0 AWG ควั่น14 AWG แข็ง1 / 4 "1.22 "฿216
BLACKBURN (T&B) ADR2 Mechanical Connector Lug 2 ถึง 14 AWG 1 Conductor | AH9KAX 3LN 34 ADR2slotted1.16 "2 AWG ควั่น14 AWG แข็ง1 / 4 "0.5 "฿95
BLACKBURN (T&B) ADR21 Mechanical Connector Lug 2/0 ถึง 14 AWG 1 Conductor | AH9KAY 3LN35 ADR21slotted1.47 "2/0 AWG ควั่น14 AWG แข็ง1 / 4 "0.63 "฿125
BLACKBURN (T&B) ADR21-21 Mechanical Connector Lug 2/0 ถึง 14 AWG 2 Conductor | AH9KAZ 3LN36 ADR21-21slotted1.47 "2/0 AWG ควั่น14 AWG แข็ง1 / 4 "1.25 "฿241
BLACKBURN (T&B) ADR25 Mechanical Connector Lug 250 kcmil ถึง 6 AWG | AH9KBA 3LN37 ADR25เบ้า2"250 kcmil ควั่น6 AWG ควั่น5 / 16 "1"฿317
BLACKBURN (T&B) ADR25-21 Mechanical Connector Lug 250 kcmil ถึง 6 AWG | AH9KBB 3LN38 ADR25-21เบ้า2.56 "250 kcmil ควั่น6 AWG ควั่น3 / 8 "1.64 "฿554

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLACKBURN (T&B) ADR6 Mechanical Connector Lug 6 ถึง 14 AWG 1 Cond
฿68 / หน่วย