BLANCETT B111-120 เครื่องวัดการไหลกังหัน 400 Gpm 2 นิ้ว Fnpt
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิเตอร์ |
ความถูกต้อง | 1% ของการอ่าน |
หอการค้าวัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 2 เอฟเอ็นพีที |
ฟิตติ้ง | 2 "FNPT |
วัสดุไหล | น้ำและของเหลวที่มีความหนืดต่ำ |
ช่วงการไหล | 40 ถึง 400 gpm |
สำหรับขนาดท่อ | 2" |
GPM สูงสุด | 400 |
ความสูง | 4" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กสแตนเลส 316 |
ความยาว | 10 " |
แม็กซ์ ความดัน | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความเหนียว | 400 SSU |
เอาท์พุต | เวลา |
ความดันลดลง - การไหล 100% (PSI) | 9 |
พัลส์ต่อแกลลอน | 52 |
วัสดุเพลา | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
อุณหภูมิ | 350 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | กังหัน |
ความกว้าง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.89 |
รหัส HS | 9026104000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | ขนาดการเชื่อมต่อ | ช่วงการไหล | สำหรับขนาดท่อ | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B110-375-1 / 2 | 1.88 " | 1/2 สพป | .6 ถึง 3 gpm | 1 / 2 " | 3" | เหล็กสแตนเลส 316 | 3" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿54,148 | |
B110-500-1 / 2 | 1.88 " | 1/2 สพป | .75 ถึง 7.5 gpm | 1 / 2 " | 3" | เหล็กสแตนเลส 316 | 3" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿56,145 | |
B110-750-1 / 2 | 1.88 " | 1/2 สพป | 2 ถึง 15 gpm | 1 / 2 " | 3" | เหล็กสแตนเลส 316 | 3" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿51,108 | |
B110-375 | 1.88 " | 1 ม.ป.ท | .6 ถึง 3 gpm | 1" | 3" | เหล็กสแตนเลส 316 | 4" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿53,627 | |
B110-500 | 1.88 " | 1 ม.ป.ท | .75 ถึง 7.5 gpm | 1" | 3" | เหล็กสแตนเลส 316 | 4" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿51,157 | |
B110-750 | 1.88 " | 1 ม.ป.ท | 2 ถึง 15 gpm | 1" | 3" | เหล็กสแตนเลส 316 | 4" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿52,538 | |
B110-875 | 1.88 " | 1 ม.ป.ท | 3 ถึง 30 gpm | 1" | 3" | เหล็กสแตนเลส 316 | 4" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿52,020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.