Blickle -ป็อก 89g-12-fi | ล้อจานหมุน ล็อครวม 400 Lb 3-1/2 | 21hj96 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE L-POG 89G-12-FI ลูกล้อจานหมุน ล็อคทั้งหมด 400 Lb 3-1/2 | AF7JMR 21HJ96

BLICKLE L-POG 89G-12-FI จานหมุนล้อเลื่อน Total-lock 400 Lb 3-1 / 2

In Stock
รายการ: AF7JMR รุ่น: L-POG 89G-12-FIข้ามอ้างอิง: 21HJ96
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
฿1,206 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
ประเภทเบรกล็อคทั้งหมด
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อหมุนพร้อม Total Lock
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักไนลอน
durometer70 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูC
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3/4 x 2-13/16"
โหลดคะแนน400 ปอนด์
ประเภทล็อคล็อคทั้งหมด
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-3/4 x 3-1/16"
ความสูงโดยรวม4 11 / 16 "
วัสดุแกนล้อจานไนลอน
ล็อคล้อจานล็อคทั้งหมด
วัสดุล้อจานล้อไนลอน
ขนาดแผ่น2-1/2 x 3-5/8"
ความหนาของแผ่น1 / 8 "
ประเภทแผ่นD
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองMfr. เลขที่ POG 89 / 15G
รัศมีการหมุน0"
ตลับลูกปืนล้อเจาะธรรมดา
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3.5 "
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8302200000

รายละเอียดสินค้า:

  • จานเบรค (ไม่ใช่)
  • ตัวป้องกันเกลียว (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุกรอบประเภทเบรกช่วงพิกัดโหลดล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมราคา
BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK ลูกล้อหมุนพร้อมตัวล็อครวม 330 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB6VWB 22N048 เลอ-พาว 100K-FI-FKเหล็กต่อท้าย300 ถึง 999 ปอนด์2-1 / 8 x 3 นิ้ว330 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "฿2,407
BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อครวม 330 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB6VWF 22N052 เลอ-พาว 125K-FI-FKเหล็กต่อท้าย300 ถึง 999 ปอนด์2-1 / 8 x 3 นิ้ว330 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "฿2,877
BLICKLE LH-GSPO 80K-ST ลูกล้อจานหมุนพร้อม Total-lock 1540 Lb | AB6VWK 22N065 LH-GSPO 80K-STเหล็กล็อคทั้งหมด1000 ถึง 2999 ปอนด์2-1 / 8 x 3 นิ้ว1540 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "฿6,543
BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI ล้อเลื่อนจานหมุนพร้อมล็อครวม 1540 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FIเหล็กต่อท้าย1000 ถึง 2999 ปอนด์2-1 / 8 x 3 นิ้ว1540 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "฿7,828
BLICKLE LS-GSPO 101K-ST จานหมุนพร้อมล็อครวม 3300 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB6VWQ 22N073 LS-GSPO 101K-STเหล็กล็อคทั้งหมด3000 ถึง 5999 ปอนด์3-1/16 x 4-1/8"3300 ปอนด์7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "฿14,625
BLICKLE LS-GSPO 125K-ST ลูกล้อจานหมุนพร้อมตัวล็อครวม 3850 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB6VWU 22N076 LS-GSPO 125K-STเหล็กล็อคทั้งหมด3000 ถึง 5999 ปอนด์3-1/16 x 4-1/8"3850 ปอนด์7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "฿15,176
BLICKLE LS-GSPO 150K-35-ST ลูกล้อจานหมุนพร้อม Total-lock 5500 Lb | AB6VWX 22N079 LS-GSPO 150K-35-STเหล็กล็อคทั้งหมด3000 ถึง 5999 ปอนด์4-1/8 x 5-1/2"5500 ปอนด์9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "฿22,422

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE L-POG 89G-12-FI จานหมุนล้อเลื่อน Total-lock 400 Lb 3-1 / 2
฿1,206 / หน่วย