Blickle Lh-gspo 80k | ลูกล้อจานหมุน 1540 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1/8 นิ้ว | 22n063 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE LH-GSPO 80K จานหมุนล้อ 1540 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1 ​​/ 8 นิ้ว | AB6VWH 22N063

BLICKLE LH-GSPO 80K ลูกล้อจานหมุน 1540 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6VWH รุ่น: LH-GSPO 80Kอ้างไขว้: 22N063
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
฿5,049 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
สีหลักขาว
วัสดุหลักไนลอน
durometer80 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-1 / 8 x 3 นิ้ว
โหลดคะแนน1540 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-3/16 x 3-1/8"
ความสูงโดยรวม4.75 "
ขนาดแผ่น3-3/8 x 3-15/16"
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นA
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองGSPO 80 / 20K
รัศมีการหมุน0"
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3.125 "
วัสดุล้อไนลอน
ความกว้างล้อ1 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.71
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายในระยะห่างของสลักเกลียวช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นราคา
BLICKLE LE-POW 100K-FK ลูกล้อจานหมุน 330 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB6VWA 22N047 เลอ-พาว 100K-FK2-1 / 8 x 3 นิ้ว300 ถึง 999 ปอนด์ไนลอน330 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"฿2,113
BLICKLE LE-POW 125K-FK ลูกล้อจานหมุน 330 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB6VWD 22N050 เลอ-พาว 125K-FK2-1 / 8 x 3 นิ้ว300 ถึง 999 ปอนด์ไนลอน330 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"฿2,238
BLICKLE LPA-VSTH ล้อจานหมุน 35K 220 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3 / 8 นิ้ว | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน220 ปอนด์1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"฿969
BLICKLE LH-GSPO 100K-1 จานหมุนล้อ 1540 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 นิ้ว1000 ถึง 2999 ปอนด์ไนลอน1540 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"฿6,117
BLICKLE LS-GSPO 101K ลูกล้อจานหมุน 3300 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 ถึง 5999 ปอนด์ไนลอน3300 ปอนด์7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"฿11,551
BLICKLE LS-GSPO 125K จานหมุนล้อ 3850 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 ถึง 5999 ปอนด์ไนลอน3850 ปอนด์7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"฿11,847
BLICKLE LS-GSPO 150K-35 ล้อจานหมุน 5500 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 / 8 นิ้ว | AB6VWW 22N078 LS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000 ถึง 5999 ปอนด์ไนลอน5500 ปอนด์9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"฿18,949

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE LH-GSPO 80K ลูกล้อจานหมุน 1540 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1/8 นิ้ว
฿5,049 / หน่วย