จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE LRXA-TPA 75G Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 3 นิ้ว 165 Lb | AB6VVY 22N045

BLICKLE LRXA-TPA 75G Hollow Kingpin Swivel Caster 3 นิ้ว 165 Lb

In Stock
รายการ: AB6VVY รุ่น: LRXA-TPA 75Gอ้างไขว้: 22N045
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
฿3,036 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุน Kingpin กลวง
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักโพรพิลีน
เสร็จสิ้นเฟรมเหล็กกล้าไร้สนิม
โหลดคะแนน165 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia13 / 32 "
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม3.875 "
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองส.ส.ท. 75 / 8G
ก้าน Diaรูโบลท์ 7/16 "
ก้านรู Dia7 / 16 "
ประเภทก้านKingpin กลวง
ตลับลูกปืนล้อเจาะธรรมดา
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaวัสดุล้อเลื่อนสีหลักตลับลูกปืนล้อสีล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัสดุล้อความกว้างล้อราคา
BLICKLE LRA-VSTH 35K Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 1-3 / 8 นิ้ว 220 Lb | AB6VRJ 22M976 LRA-VSTH 35Kรูโบลท์ 7/16 "ยูรีเทนสีเทาบอลแม่นยำสีเหลือง1.375 "ยูรีเทน1"฿1,468
BLICKLE LRA-POA 35G Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 1-3 / 8 นิ้ว 165 Lb | AB6VTJ 22M999 LRA-POA 35กรูโบลท์ 7/16 "ไนลอนBlackเจาะธรรมดาBlack1.375 "ไนลอน1"฿563
BLICKLE LRA-POA 50G Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 2 นิ้ว 165 Lb | AB6VUA 22N001 LRA-POA 50กรูโบลท์ 7/16 "ไนลอนBlackเจาะธรรมดาBlack2"ไนลอน3 / 4 "฿524
BLICKLE LRA-POA 75G Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 3 นิ้ว 165 Lb | AB6VUC 22N003 LRA-POA 75กรูโบลท์ 7/16 "ไนลอนBlackเจาะธรรมดาBlack3"ไนลอน15 / 16 "฿609
BLICKLE LWK-TPA 101K-FK Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 4 นิ้ว 220 Lb | AB6VVF 22N029 LWK-ส.ส.ท.101K-FKรูโบลท์ 1/2 "ยางเทอร์โมพลาสติกสีเทาบอลแม่นยำสีเทา4"ยางเทอร์โมพลาสติก1.25 "฿2,813
BLICKLE LWK-TPA 126K-FK Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 5 นิ้ว 240 ปอนด์ | AB6VVH 22N031 LWK-ส.ส.ท.126K-FKรูโบลท์ 1/2 "ยางเทอร์โมพลาสติกสีเทาบอลแม่นยำสีเทา5"ยางเทอร์โมพลาสติก1.25 "฿3,219
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FK Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 3-3 / 16 นิ้ว 220 Lb | AB6VVK 22N033 LKRXA-TPA 80KD-FKรูโบลท์ 1/2 "ยางเทอร์โมพลาสติกสีเทาบอลแม่นยำสีเทา3.187 "ยางเทอร์โมพลาสติก1.25 "฿3,830

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE LRXA-TPA 75G Hollow Kingpin Swivel Caster 3 นิ้ว 165 Lb
฿3,036 / หน่วย