BLUCHER BFD-436 ท่อระบายน้ำพื้นพร้อมหัวกลมขนาด 12 นิ้ว 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะแกรงกันฝุ่น 12 " |
สี / เสร็จสิ้น | มันเงา |
การเชื่อมต่อ | หัวจุก |
วัสดุท่อระบายน้ำ | เหล็กสแตนเลส 304 |
วัสดุกริด | เหล็กสแตนเลส 304 |
ความสูง | 11.75 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
Dia โดยรวม | 10.25 " |
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 6" |
ชนิดภาพเขียน | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DK |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | Dia โดยรวม | ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีเอฟดี-313 | 11.187 " | ตะแกรงกันฝุ่นทรงเหลี่ยม 8 " | 6" | 3" | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ฿15,788 | ||
บีเอฟดี-314 | 11.625 " | ตะแกรงกันฝุ่นทรงเหลี่ยม 8 " | 6" | 4" | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ฿16,326 | ||
บีเอฟดี-323 | 9.187 " | ตะแกรงกันฝุ่นทรงเหลี่ยม 8 " | 6" | 3" | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ฿14,723 | ||
บีเอฟดี-324 | 9.25 " | ตะแกรงกันฝุ่นทรงเหลี่ยม 8 " | 6" | 4" | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ฿14,723 | ||
บีเอฟดี-334 | 13.437 " | ตะแกรงกันฝุ่นทรงเหลี่ยม 12 " | 10.25 " | 4" | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ฿29,845 | ||
บีเอฟดี-336 | 14.187 " | ตะแกรงกันฝุ่นทรงเหลี่ยม 12 " | 10.25 " | 6" | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ฿39,314 | ||
บีเอฟดี-413 | 10 13 / 16 " | ตะแกรงกันฝุ่น 8 " | 6" | 3" | รอบ | ฿24,292 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.