BLUFF 15SB7260 Dockboard Steel 15000 Lb 60 x 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะกรรมการท่าเรือ |
สำรับ | แผ่นยางเพชร |
ความจุโหลด | 15,000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 72 " |
ช่วงความสูงของบริการ | 7 ถึง 9 " |
ความสูงราวด้านข้าง | 4" |
ความหนา | 5 / 16 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 66 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 272.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ช่วงความสูงของบริการ | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10SB6036 | 10,000 ปอนด์ | 36 " | 60 " | 3 ถึง 5 " | 5 / 16 " | ฿63,994 | |
10SB6048 | 10,000 ปอนด์ | 48 " | 60 " | 5 ถึง 7 " | 5 / 16 " | ฿67,763 | |
10SB6060 | 10,000 ปอนด์ | 60 " | 60 " | 7 ถึง 9 " | 5 / 16 " | ฿84,965 | |
15SB6048 | 15,000 ปอนด์ | 48 " | 60 " | 5 ถึง 7 " | 5 / 16 " | ฿88,207 | |
15SB7248 | 15,000 ปอนด์ | 48 " | 72 " | 5 ถึง 7 " | 5 / 16 " | ฿107,558 | RFQ
|
20SB6060 | 20,000 ปอนด์ | 60 " | 60 " | 7 ถึง 9 " | 3 / 8 " | ฿118,468 | |
20SB6072 | 20,000 ปอนด์ | 72 " | 60 " | 8 1/2 ถึง 11 " | 3 / 8 " | ฿135,638 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.