BOSTITCH F33PT Air Framing Nailer คลิปกระดาษ 33 องศา
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตอกตะปูแอร์ |
อากาศไหลเข้า | 1/4 "ตัวผู้ |
CFM ต่อช็อต | 0.075 |
มุมเรียง | องศา 33 |
ประเภทการเรียง | กระดาษ |
สี | สีเหลือง |
ไอเสีย | ปรับ |
ช่วงตัวยึด | 1-1/2" - 3-1/2" |
โหมดยิง | เนื่อง |
สไตล์หัว | คลิป |
ความสูง | 14.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | แมกนีเซียม |
ความยาว | 18 " |
¤ÇÒÁ¨Ø¹ÔµÂÊÒà | 85 |
แม็กซ์ ความดัน | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความดันที่ต้องการ | 70 ถึง 100 psi |
ก้าน Dia | 0.113 "ถึง 0.162" |
สไตล์ | มุม |
ปลาย | ไม่มี - มี.ค. |
น้ำหนักเครื่องมือ | 7.90 ปอนด์ |
ความกว้าง | 5.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8467195090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความดันที่ต้องการ | ประเภทการเรียง | ไอเสีย | ก้าน Dia | สไตล์ | น้ำหนักเครื่องมือ | ความกว้าง | สไตล์หัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F28WW | 70 ถึง 100 psi | ลวด | ปรับ | 0.113 "ถึง 0.131" | มุม | 7.70 ปอนด์ | 5.125 " | รอบออฟเซ็ต | ฿17,190 | ||
เอฟ21พีแอล | 70 ถึง 100 psi | พลาสติก | ปรับ | 0.113 "ถึง 0.162" | มุม | 8.00 ปอนด์ | 5.125 " | เต็มรอบ | ฿16,073 | ||
N80CB-1 | 70 ถึง 100 psi | ลวด | ด้านหน้า | 0.099 "ถึง 0.120" | ตรง | 8.40 ปอนด์ | 5 9 / 16 " | เต็มรอบ | ฿23,489 | ||
F21PL2 | 80 ถึง 100 psi | พลาสติก | ด้านหน้า | 0.113 "ถึง 0.162" | มุม | 8.1 ปอนด์ | 5.125 " | เต็มรอบ | ฿17,467 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.