BOSTON GEAR ตัวลดขนาด 724-50-G, การลดลงครั้งเดียว, อัตราส่วน 50:1, ไม่มีฐาน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดความเร็ว |
ตลับ | ลูกกลิ้งเรียว |
หน้าที่ | Standard |
เสร็จสิ้น | สีอีพ็อกซี่ชนิดผง |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็งและพื้นดิน |
ประเภทเกียร์ | หนอน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
อินพุต RPM | 1750 |
การหล่อลื่น | คลูเบอร์ซินธ์ UH1 6-460 |
สูงสุด ป้อน HP | 0.75 |
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต | 1014 นิ้ว --lb. |
แม็กซ์ แรงบิด | 1014 นิ้ว --lb. |
RPM เอาต์พุตที่กำหนด | 35 |
อัตราส่วนที่กำหนด | 50:1 |
จำนวนสเตจ | 1 |
เอาท์พุทเพลา Dia | 1.125 " |
ความสูงของเพลาขาออก | 2.5 " |
แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP | 945 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/40 HP | 3600 |
แรงบิดเอาต์พุต @ 3/4 HP | 630 นิ้ว --lb. |
โหลดมากเกินไป | 900 ปอนด์ |
วัสดุปีกนก | เหล็กชุบแข็ง |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | บอสตัน-เกียร์-710-10-g.pdf |
การหมุน | ไปข้างหน้า / ย้อนกลับได้ |
ประเภทซีล | ดับเบิ้ลลิป |
การวางแนวเพลา | มุมฉาก |
เอาต์พุตเดี่ยว / คู่ | ออกเดียว |
เพลาขาออกทึบ / กลวง | ของแข็ง |
ประเภทลดความเร็ว | ไดรฟ์ทางอ้อม |
UPC | 781711517291 |
ระยะศูนย์หนอน | 2.38 " |
วัสดุเฟืองตัวหนอน | บรอนซ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8483405050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1.5 HP | สูงสุด ป้อน HP | แม็กซ์ แรงบิด | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HP | แรงบิดเอาต์พุตที่ 2 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 3/4 HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710-50-G | - | 0.16 | 153 นิ้ว --lb. | - | - | 120 นิ้ว --lb. | - | - | ฿29,809 | |
710-40-G | - | 0.16 | 148 นิ้ว --lb. | - | - | 128 นิ้ว --lb. | - | - | ฿30,510 | |
710-20-G | - | 0.25 | 138 นิ้ว --lb. | - | 130 นิ้ว --lb. | 98 นิ้ว --lb. | - | - | ฿30,852 | |
713-40-G | - | 0.16 | 165 นิ้ว --lb. | - | - | 178 นิ้ว --lb. | - | - | ฿34,772 | |
713-25-G | - | 0.3 | 238 นิ้ว --lb. | 234 นิ้ว --lb. | 175 นิ้ว --lb. | 117 นิ้ว --lb. | - | - | ฿34,675 | |
713-20-G | - | 0.3 | 197 นิ้ว --lb. | 197 นิ้ว --lb. | 148 นิ้ว --lb. | - | - | - | ฿35,894 | |
713-50-G | - | 0.16 | 198 นิ้ว --lb. | - | - | 210 นิ้ว --lb. | - | - | ฿33,744 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.