Brad Harrison 2r7004a20a120 | Cordset 7 Pin Receptacle ตัวเมีย | 2enw3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRAD HARRISON 2R7004A20A120 Cordset เต้ารับ 7 ขาตัวเมีย | AB9QEH 2ENW3

BRAD HARRISON 2R7004A20A120 Cordset เต้ารับ 7 ขาหญิง

In Stock
รายการ: AB9QEH รุ่น: 2R7004A20A120อ้างอิงข้าม: 2ENW3
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
฿2,807 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟ
ความยาวของสาย1ft
สิ้นสุด 1 จำนวนพิน7
จบ 1 กระทู้1-16
End 2 ประเภทการเชื่อมต่อลวดเปลือย
อัตราส่วน IP67
สีเสื้อสีเหลือง
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์8
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600 VAC/DC
คะแนน NEMA6P
จำนวนตัวนำ7
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 221 องศา F
ขนาดสายไฟ16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8544429000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • End 1 ประเภทการเชื่อมต่อ (Receptacle)
  • สิ้นสุด 1 เพศ (หญิง)
  • สิ้นสุด 1 รูกุญแจ (เดี่ยว)
  • End 1 Plug End (ตรง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสิ้นสุด 1 จำนวนพินสูงสุด แอมป์จำนวนตัวนำราคา
BRAD HARRISON 2R7006A20A120 ชุดสายไฟ 7 ขาเสียบชาย | Male AB9QEJ 2ENW4 2R7006A20A120787฿2,443
BRAD HARRISON 2R8004A20A120 Cordset 8 Pin Receptacle Female | AB9QEK 2ENW 5 2R8004A20A120878฿3,539
BRAD HARRISON 2R8006A20A120 Cordset เต้ารับ 8 ขาชาย | AB9QEL 2ENW6 2R8006A20A120878฿2,573

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRAD HARRISON 2R7004A20A120 Cordset เต้ารับ 7 ขาหญิง
฿2,807 / หน่วย