Brad Harrison 803006a09m050 | Cordset ปลั๊ก 3 ขา ตัวผู้ | 2enl6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRAD HARRISON 803006A09M050 ชุดสายไฟ 3 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QCR 2ENL6

BRAD HARRISON 803006A09M050 Cordset ปลั๊ก 3 ขาชาย

In Stock
รายการ: AB9QCR รุ่น: 803006A09M050อ้างอิงข้าม: 2ENL6
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
฿1,335 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟ
ความยาวของสาย5m
สิ้นสุด 1 จำนวนพิน3
จบ 1 กระทู้M12
End 2 ประเภทการเชื่อมต่อลวดเปลือย
อัตราส่วน IP65
สีเสื้อสีเหลือง
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์4
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า250 VAC/DC
คะแนน NEMA6P
จำนวนตัวนำ3
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 221 องศา F
UPC994139479656
ขนาดสายไฟ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8544429000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • End 1 ประเภทการเชื่อมต่อ (ปลั๊ก)
  • จบ 1 เพศ (ชาย)
  • สิ้นสุด 1 รูกุญแจ (เดี่ยว)
  • End 1 Plug End (ตรง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสิ้นสุด 1 จำนวนพินสิ้นสุด 2 จำนวนพินอัตราส่วน IPสูงสุด แอมป์จำนวนตัวนำขนาดสายไฟราคา
BRAD HARRISON 804006A09M050 Cordset ปลั๊ก 4 ขาตัวผู้ | AB9QCU 2ENL8 804006A09M0504-654422 AWG฿1,544
BRAD HARRISON 403001A10M050 ชุดสายไฟ 3 ขาสำหรับผู้หญิง | AB9QCZ 2ENN7 403001A10M0503-67,684324 AWG฿1,166
BRAD HARRISON 403007A10M050 ชุดสายไฟ 3 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QFD 2ENY8 403007A10M0503-67,684324 AWG฿1,281
BRAD HARRISON 404000A10M050 ชุดสายไฟ 4 ขาปลั๊กตัวเมีย | AB9QFF 2ENZ1 404000A10M0504-67,684424 AWG฿1,504
BRAD HARRISON 404006A10M050 ชุดสายไฟ 4 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QFK 2ENZ5 404006A10M0504-67,684424 AWG฿1,653
BRAD HARRISON 404007A10M050 ชุดสายไฟ 4 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QFL 2ENZ7 404007A10M0504-67,684424 AWG฿1,552
BRAD HARRISON 405006A10M050 ชุดสายไฟ 5 พินปลั๊กตัวผู้ | AB9QFT 2EPC4 405006A10M0505-67,683524 AWG฿1,943

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRAD HARRISON 803006A09M050 Cordset ปลั๊ก 3 ขาชาย
฿1,335 / หน่วย