Brad Harrison 804007a09m100 | Cordset ปลั๊ก 4 ขา ตัวผู้ | 2epn1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRAD HARRISON 804007A09M100 ชุดสายไฟ 4 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QJW 2EPN1

BRAD HARRISON 804007A09M100 Cordset ปลั๊ก 4 ขาชาย

In Stock
รายการ: AB9QJW รุ่น: 804007A09M100ข้ามอ้างอิง: 2EPN1
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
฿2,012 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟ
ความยาวของสาย10m
สิ้นสุด 1 จำนวนพิน4
จบ 1 กระทู้M12
End 2 ประเภทการเชื่อมต่อลวดเปลือย
อัตราส่วน IP67,68
สีเสื้อสีเหลือง
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์4
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า250 VAC/DC
คะแนน NEMA6P
จำนวนตัวนำ4
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 221 องศา F
UPC999570671515
ขนาดสายไฟ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8544429000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • End 1 ประเภทการเชื่อมต่อ (ปลั๊ก)
  • จบ 1 เพศ (ชาย)
  • สิ้นสุด 1 รูกุญแจ (เดี่ยว)
  • End 1 Plug End (มุมขวา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสิ้นสุด 1 จำนวนพินจำนวนตัวนำขนาดสายไฟราคา
BRAD HARRISON 803000A09M100 ชุดสายไฟ 3 ขาเสียบปลั๊กตัวเมีย | AB9QJN 2EPL3 803000A09M1003322 AWG฿2,003
BRAD HARRISON 803006A09M100 Cordset ปลั๊ก 3 ขาตัวผู้ | AB9QJP 2EPL4 803006A09M1003322 AWG฿1,939
BRAD HARRISON 804001A09M100 Cordset 4 Pin Receptacle Female | AB9QJQ 2EPL 5 804001A09M1004422 AWG฿2,305
BRAD HARRISON 804000A09M100 ชุดสายไฟ 4 ขาเสียบปลั๊กตัวเมีย | AB9QJT 2EPL7 804000A09M1004422 AWG฿2,199
BRAD HARRISON 804006A09M100 ชุดสายไฟ 4 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QJU 2EPL8 804006A09M1004422 AWG฿2,158
BRAD HARRISON 803001A09M100 ปลั๊กไฟ 3 ขาเสียบปลั๊กตัวเมีย | AB9QJV 2EPL9 803001A09M1003322 AWG฿1,802
BRAD HARRISON 403000A10M100 ชุดสายไฟ 3 ขาเสียบปลั๊กตัวเมีย | AB9QJX 2EPN2 403000A10M1003324 AWG฿1,615

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRAD HARRISON 804007A09M100 Cordset ปลั๊ก 4 ขาชาย
฿2,012 / หน่วย