จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRAD HARRISON 8R5A00A18A120 เต้ารับเกลียวภายใน 5 ตัวเมีย 4A | AB9QJM 2EPK7

BRAD HARRISON 8R5A00A18A120 เต้ารับภายใน 5 ตัวเมีย 4A

In Stock
รายการ: AB9QJM Model: 8R5A00A18A120อ้างอิงข้าม: 2EPK7
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
฿1,521 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรองรับเธรดภายใน
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า0.57 "
รูกุญแจเดียว
แม็กซ์ ปัจจุบัน4A
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า250 VAC/DC
คะแนน NEMA6P
จำนวนพิน5
ปลายปลั๊กตรง
ประเภทปลั๊กหรือขั้วต่อหญิง
ThreadsM12
ความยาวของสายไฟ1ft
ขนาดสายไฟ18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8544429000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าชิ้นแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าจำนวนพินขนาดสายไฟราคา
BRAD HARRISON 1R2004A20A120 เต้ารับเกลียวภายนอก 2 ตัวเมีย 13A | AB9QDT 2ENU3 1R2004A20A120สีเหลือง1"เต้ารับภายนอก600 VAC/DC216 AWG฿1,362
BRAD HARRISON 1R2006A20A120 เต้ารับเกลียวภายนอก 2 ตัวผู้ 16 AWG | AB9QDU 2ENU 4 1R2006A20A120สีเหลือง1"เต้ารับภายนอก600 VAC/DC216 AWG฿979
BRAD HARRISON 1R6004A20A120 เต้ารับเกลียวภายนอก 6 ตัวเมีย 8A | AB9QDV 2ENU 5 1R6004A20A120สีเหลือง1"เต้ารับภายนอก600 VAC/DC616 AWG฿1,894
BRAD HARRISON 1R6006A20A120 เต้ารับเกลียวภายนอก 6 ตัวผู้ 16 AWG | AB9QDW 2ENU6 1R6006A20A120สีเหลือง1"เต้ารับภายนอก600 VAC/DC616 AWG฿1,839
BRAD HARRISON 8R3006A18A120 เต้ารับเกลียวภายนอก 3 ตัวผู้ 22 AWG | AB9QJJ 2EPK4 8R3006A18A120Black0.57 "เต้ารับภายนอก250 VAC/DC322 AWG฿935
BRAD HARRISON 8R3A00A18A120 เต้ารับเกลียวภายใน 3 ตัวเมีย 4A | AB9QJK 2EPK5 8R3A00A18A120Black0.57 "รองรับเธรดภายใน250 VAC/DC322 AWG฿1,097
BRAD HARRISON 8R5006A18A120 เต้ารับเกลียวภายนอก 5 ตัวผู้ 22 AWG | AB9QJL 2EPK6 8R5006A18A120Black0.57 "เต้ารับภายนอก250 VAC/DC518 AWG฿1,288

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRAD HARRISON 8R5A00A18A120 เต้ารับภายใน 5 ตัวเมีย 4A
฿1,521 / หน่วย